絞り込み
適合場所
- 事務所(1)
- 厨房(1)
- 居間・居室(1)
- 工場・倉庫(3)
- 店舗(1)
取付寸法(mm)
- 395角(3)
- 405角(1)
- 434角(1)
ハネ径(cm)
- 35
- 8(18)
- 8.5(41)
- 10(39)
- 10.5(16)
- 11.5(36)
- 12(14)
- 14(40)
- 15(28)
- 16(7)
- 18(79)
- 20(85)
- 22(20)
- 23(10)
- 25(89)
- 30(74)
- 40(35)
- 45(7)
- 50(25)
- 60(23)
- ハネ径(cm)をもっと見る
ブランド
- 三菱電機(13)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東芝キヤリア(2)
- 光新産業(2)
- エスコ(1)

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から7日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 標準形・単相・排気
光新産業¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷から91日以内出荷適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
有圧換気扇 標準形・三相・排気
光新産業¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷から91日以内出荷相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
産業用有圧換気扇
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0