絞り込み
適合場所
- 事務所(1)
- 工場・倉庫(3)
- 店舗(1)
取付寸法(mm)
- 650角(1)
- 655角(1)
- 675角(2)
- 730角(1)
ハネ径(cm)
- 60
- 8(18)
- 8.5(41)
- 10(38)
- 10.5(16)
- 11.5(36)
- 12(14)
- 14(40)
- 15(28)
- 16(7)
- 18(79)
- 20(83)
- 22(20)
- 23(10)
- 25(90)
- 30(74)
- 35(21)
- 40(35)
- 45(7)
- 50(25)
- ハネ径(cm)をもっと見る
ブランド
- 三菱電機(14)
- スイデン(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東芝キヤリア(1)
- 光新産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
三菱電機(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)
三菱電機¥96,980~税込¥106,678~1台4日以内出荷電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 標準形・三相・排気
光新産業¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から91日以内出荷相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
産業用有圧換気扇
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM
スイデン¥229,800税込¥252,7801台16日以内出荷基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。用途各種工場や倉庫などの換気に。トラスコ品番422-9038電源(V)三相200ハネ径(cm)60羽根枚数4枚風量(m3/min)133/155(50/60Hz)電動機出力(kW)0.75極数(P)電動機:6運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5標準消費電力料金(円/h)10.13
有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷質量(kg)28電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台欠品中質量(kg)29電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷電圧(V)200電源三相公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM
スイデン¥249,800税込¥274,7801個欠品中屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750ハネ径(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm
スイデン¥259,800税込¥285,7801台22日以内出荷トラスコ品番132-5132幅(mm)1200質量(kg)57高さ(mm)700奥行(mm)1200電源(V)三相200ハネ径(cm)Φ60.0ハネ枚数4枚ハネ径(mm)600極数(P)【電動機】8標準消費電力料金(円/h)4.4
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ60cm
スイデン¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにして。ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることにより。とても静かな運転音になっています。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。