絞り込み
ハネ径(cm)
取付寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
「ハネ径(cm)」から絞り込む

気調 熱交換形換気扇 壁埋込
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)6.5色マンセル値フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
気調 熱交換形換気扇 壁埋込
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付 ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。仕様気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)5.8色マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用)
東芝キヤリア¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式給気式表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用)
東芝キヤリア¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(格子タイプ)
東芝キヤリア¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(標準タイプ)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付け可能です。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】5×680×85
特定用途向ロスナイ
三菱電機¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷不織布フィルター(質量法捕集効率82%)。本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】15捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】82
換気扇
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷標準換気扇メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式質量(kg)3.9電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】17/【60Hz】18、<強>【50Hz】22/【60Hz】25電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】43/【60Hz】41.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157風量(m3/h)<弱>【50Hz】552/【60Hz】534、<強>【50Hz】738/【60Hz】750羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)0
居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷外気清掃フィルター内臓質量(kg)7.5色ベージュ消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
浴室用換気扇 連動式
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付きタイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック