絞り込み
適合場所
- 居間・居室(1)
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 三菱電機(2)
- 東芝キヤリア(2)

シーリングファン
ODELIC(オーデリック)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。仕様調光器の使用不可材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル)取付方式簡易結線型消費電力(W)21全光束(Lm)3580色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%適用畳数~8畳
オゾン発生器付シーリンファン
ODELIC(オーデリック)¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷オゾンの力できれいに暮らす。美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可質量(kg)6.1取付直付専用/簡易取付A高さ(mm)150種類器具:LED一体型消費電力(W)40適合場所屋内色温度(K)2700~6500幅(Φmm)660材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)41リモコン付昇降方式電動昇降装置:対応型演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)4225調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン)適用畳数~8畳