絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
- 100(21)
- 150(1)
適合場所
- トイレ(22)
- 居間・居室(15)
- 洗面所(22)
ブランド
- バクマ工業
- Panasonic(パナソニック)(36)
- 三菱電機(35)
- 東芝キヤリア(28)
- 高須産業(6)
- テラル(5)
- スイデン(3)
- オーム電機(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 日本電興(1)
- パナソニックEWエンジニアリング(1)
特価
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
100(21)
150(1)

パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付)
バクマ工業¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30.5/32.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)92/95
パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子)
バクマ工業(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.65タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.7/4.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30/31適合パイプ径(Φmm)150風量(m3/h)136/138
パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)
バクマ工業¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子)
バクマ工業¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30.5/32.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子)
バクマ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)22/24適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)68/70
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子)
バクマ工業¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付)
バクマ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子)
バクマ工業¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付)
バクマ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子)
バクマ工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能温度センサー+電気式シャッター付適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・電気シャッター付(連結端子)
バクマ工業¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー付(連結端子)
バクマ工業¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
パイプファン・人感センサー付(プラグコード付)
バクマ工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53