絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
- 150(1)
適合場所
- 事務所(1)
- 台所(1)
- 居間・居室(1)
- 店舗(1)
取付寸法(mm)
- 315角
- 175角(4)
- 180角(1)
- 215角(1)
- 225角(12)
- 270角(1)
- 275角(1)
- 280角(1)
- 316角(1)
- 363角(1)
- 395角(2)
ハネ径(cm)
- 18(1)
ブランド
- 三菱電機(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
150(1)

ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000