絞り込み
冷媒の種類
- R124
- HCFC(2)
- HFC(2)
- R11(3)
- R12(12)
- R22(18)
- R23(2)
- R32(12)
- R123(4)
- R134a(16)
- R404A(20)
- R407C(20)
- R410A(19)
- R500(3)
- R502(7)
- R503(2)
- R507A(7)
- R600a(4)
- R1234yf(8)
- その他(8)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- TRACERLINE(2)
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(12)
R22(18)
R32(12)
R134a(16)
R404A(20)
R407C(20)
R410A(19)
R507A(7)
R1234yf(8)
その他(8)
冷媒の種類をもっと見る

リークディテクター
TRACERLINE¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクター
TRACERLINE¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1









![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)