絞り込み
冷媒の種類
  • R404A
  • R11(3)
  • R12(24)
  • R22(27)
  • R32(58)
  • R134a(35)
  • R290(4)
  • R407C(32)
  • R408A(2)
  • R409A(2)
  • R410A(61)
  • R448A(9)
  • R449A(9)
  • R463A(9)
  • R500(3)
  • R502(24)
  • R507A(17)
  • R600a(3)
  • R1234yf(5)
  • その他(23)
  • 冷媒の種類をもっと見る
接続口径
  • 1/4(23)
  • 5/16(1)
ホース長さ(m)
  • 0.92(5)
  • 1.52(1)
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • BBKテクノロジーズ(4)
  • アサダ(5)
  • イチネンTASCO(22)
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(24)
R22(27)
R32(58)
R134a(35)
R404A
R407C(32)
R410A(61)
R502(24)
R507A(17)
その他(23)
冷媒の種類をもっと見る
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用ゲージ径(Φmm)80
  • Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ

    Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドはBluetooth機能搭載で専用アプリを経由してスマートフォンやタブレットへの連携が可能です。デジタルマニホールド本体は見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモードの選択が可能です。真空引きモードではMpaとレベルバー、パーセント表示で真空作業状況が一目で分かります。また、真空引き完了後の真空検査保持時間も画面上で確認が可能です。冷媒の流れが目視で確認できるサイトグラス付きです。衝撃に強いラバーがマニホールド本体に標準装備しています。付属のECOバルブneoホースは「絡みにくい。緩みにくい。」より戻し付きホースです。
    用途冷凍空調機器取付メンテナンスに於ける冷媒圧力、真空圧力測定用。寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア電源単4電池×2本精度デジタルマニホールド:±0.5%FS保護等級IP54連続使用時間(時間)100冷媒デジタルマニホールド初期設定冷媒:R410A R32 R463A-J R600a R22 R290 R134a R404A R407C R408A R409A R448A R449A R1233rd R1234yf R1234ze R245fa R454B対応冷媒種別140種(専用アプリからの入替可能)低圧連成計(MPa)-0.100~5.500
  • R-407C 404A用マニホールドキット BBKテクノロジーズ

    R-407C 404A用マニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    5日以内出荷
    ハンドルの開閉状態が一目で分かるボールバルブ式です。
    用途エアコン、冷蔵冷凍機器設置メンテナンス時に於ける圧力測定用。付属品ケースあり接続口径1/4フレア対応冷媒種別R-407C R-404A R-134aゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)-0.1~3.5
  • R-407C 404A用マニホールド BBKテクノロジーズ

    R-407C 404A用マニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボールバルブ式の為、ハンドルの開閉状態が一目で分かります。
    用途エアコン、冷凍機設置メンテナンス工事に於けるフロンガス圧力及び真空圧力の測定に。トラスコ品番635-6160接続口径1/4フレア対応冷媒種別R-407C 404A R-134aゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)-0.1~3.5
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用
    対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
    対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様 イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様

    イチネンTASCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
    対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(92cmホース)

    イチネンTASCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…1/4″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース)

    イチネンTASCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース)

    イチネンTASCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計…ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース92cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA134AA)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールド イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ 本体のみ
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R407C,R404A,R507A,R134a用80Φシングルゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134a用80Φシングルゲージマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    4日以内出荷
    フック付。
    バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R404A,R407C,R137a,R507A用バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R404A,R407C,R137a,R507A用バルブ式マニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    4日以内出荷
    バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R134a、R507A用
  • 68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セットほか
    4日以内出荷
  • 80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セットほか
    4日以内出荷
  • 68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セットほか
    4日以内出荷
    真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
  • 80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セットほか
    4日以内出荷
    真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
  • R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
    質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
  • R407C等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダ

    R407C等用ブルートⅡマニホールド本体

    アサダ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1243適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1アズワン品番64-6755-38対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80
  • R407C等用タイタンマニホール本体 アサダ

    R407C等用タイタンマニホール本体

    アサダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aゲージ径(Φmm)80
  • R407C等用タイタンマニホールドキット アサダ

    R407C等用タイタンマニホールドキット

    アサダ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
    仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミ対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4
  • R407C等用スタンダードマニホール本体 アサダ

    R407C等用スタンダードマニホール本体

    アサダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
    仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
  • R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット イチネンTASCO

    R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット

    イチネンTASCO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
    仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
  • R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    高圧耐用ニードルパッキン採用
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • R404A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用ゲージ径(Φmm)80
  • [R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ

    [R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット

    エスコ
    ¥39,900税込¥43,890
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
    付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-1接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)対応冷媒種別R407C/R404A用
  • [R407c]用 ボールバルブ マニホールドキット エスコ

    [R407c]用 ボールバルブ マニホールドキット

    エスコ
    ¥33,700税込¥37,070
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
    付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-3接続口径UNF7/16-20(1/4inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)対応冷媒種別R407C/R404A用
ゲージマニホールド