絞り込み
冷媒の種類
- R507A
- R11(3)
- R12(25)
- R13(2)
- R22(28)
- R32(58)
- R134a(36)
- R290(4)
- R404A(41)
- R407C(34)
- R407H(3)
- R408A(2)
- R410A(62)
- R448A(10)
- R449A(9)
- R463A(9)
- R500(4)
- R502(26)
- R1234yf(6)
- その他(23)
- 冷媒の種類をもっと見る
接続口径
- 1/4(14)
ホース長さ(m)
- 0.92(4)
ブランド
- イチネンTASCO(8)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- アサダ(2)
- BBKテクノロジーズ(1)
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(25)
R22(28)
R32(58)
R134a(36)
R404A(41)
R407C(34)
R410A(62)
R502(26)
R507A
その他(23)
冷媒の種類をもっと見る

R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用ゲージ径(Φmm)80
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
R407C,R404A,R507A,R134a用80Φシングルゲージマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷フック付。バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R404A,R407C,R137a,R507A用バルブ式マニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R134a、R507A用
68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥17,980~税込¥19,778~1セットほか4日以内出荷真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥18,980~税込¥20,878~1セットほか4日以内出荷真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
R410A BVマニホールド
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
R407C等用タイタンマニホール本体
アサダ¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷トラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aゲージ径(Φmm)80
R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット
イチネンTASCO¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷高圧耐用ニードルパッキン採用用途R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用ゲージ径(Φmm)80