絞り込み
冷媒の種類
- R11(1)
- R12(1)
- R13(1)
- R22(1)
- R32(4)
- R134a(6)
- R290(1)
- R404A(6)
- R407C(6)
- R407H(1)
- R408A(1)
- R409A(1)
- R410A(4)
- R448A(1)
- R449A(1)
- R458A(1)
- R463A(1)
- R463A-J(1)
- R507A(2)
- その他(4)
- 冷媒の種類をもっと見る
接続口径
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(3)
ホース長さ(m)
- 0.92(3)
- 1.52(2)
- 15(1)
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(2)
- イチネンTASCO(125)
- エスコ(28)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
- BBKテクノロジーズ(20)
- ワザアリツールズ(17)
- testo(テストー)(7)
- プロステップ(4)
- JTC(3)
- A-Gas Japan(2)
- JAPPY(1)
- イエロー ジャケット(1)
「冷媒の種類」から絞り込む
R32(4)
R134a(6)
R404A(6)
R407C(6)
R410A(4)
R458A(1)
R463A(1)
R463A-J(1)
R507A(2)
その他(4)
冷媒の種類をもっと見る

デジタルMiniマニホールドMS-100
アサダ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
ルームエアコンサービスセット
アサダ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個欠品中ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000接続口径5/16"フレア(UNF1/2-20山)
R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計
アサダ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。ゲージ径(Φmm)60
ブルートIIマニホールド
アサダ¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ 大容量で各種作業時間を大幅に短縮 フック:頑丈な回転フック。 ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。 ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。 指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。 ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。 サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。 ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 4バルブ、プラスIIホースセット内容92cmホース・ケース付きホース長さ(cm)92対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80
R410A/R32用低圧連成計Φ80mm
アサダ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
デジタルマニホールドMS-810
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
温度クランプIPT-01S
アサダ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷システムメンテナンス、サービス時の配管温度測定に。クランプタイプの温度計。読み取り角度の調整が容易な180°回転式スクリーン。Bluetooth通信によりアプリやデジタルマニホールド連携によりログをとることが可能。空調・冷凍設備の温度データをリアルタイムで取得・管理可能。ディスプレイ表示があり単体測定も可能。付属品USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ質量(g)142電源フル充電で約60時間精度±0.5℃センサーT型熱電対センサー分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-40~150適合管径(Φmm)6~38動作温度-10~50℃保管温度(℃)-20~60℃
サービスキットHC
アサダ¥87,980税込¥96,7781組3日以内出荷R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと充填キット、秤がすべてセットに付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、調整バルブHC、チャージングサポートHC、1/4"ホールバルブ(オス×メス)×2個、1/4"ボンベアダプタHC、1/4"チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、コンパクトデジタルスケール、キャリングケースマキシムR対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
マニホールドキットHC
アサダ¥39,980税込¥43,9781組3日以内出荷R290、R600a機器のサービス用。2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
回収バッグ(大)
アサダ¥9,998税込¥10,9981組3日以内出荷質量(g)最大充填:170(R290) / 200(R600a)容量(L)最大充填:約70圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290、R600a大きさW600×L1350mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
回収バッグ(小)
アサダ¥7,898税込¥8,6881組3日以内出荷質量(g)最大充填:110(R290) / 130(R600a)容量(L)最大充填:約45圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290 / R600a大きさW650×L750mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
チャージバルブキットHC
アサダ¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷付属品標準:チャージングサポートHC、調整バルブHC、 1/4"ボールバルブ(オス×メス)、1/4"ボンベアダプタHC、キャリングケース対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A
アサダ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。ゲージ径(Φmm)80
ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)
アサダ¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。付属品ケーストラスコ品番554-3995セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース材質アルミ、真鍮、樹脂接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
アンモニアチャージングホース
アサダ¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)3.5破裂圧力(MPa)17.2ホース長さ(cm)1500
R407C等用スタンダードマニホールドキット
アサダ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。トラスコ品番198-0651質量(kg)1.194アズワン品番64-6755-29
R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体
アサダ¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。トラスコ品番198-0630アズワン品番64-6755-23
R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット
アサダ¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。トラスコ品番197-9063幅(mm)370質量(kg)5高さ(mm)150(箱サイズ)奥行(mm)430アズワン品番64-6755-26
P51デジタルマニホールド マスタング
アサダ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷タイタン4バルブマニホールドベースのYellowJacket社の最高クラスです。タッチパネル式フルカラーモニターです。Li-ionバッテリ搭載でバッテリ寿命最長連続80時間です。手に収まるコンパクト設計です。フロン排出抑制法の間接法点検に最適冷凍空調機器の故障診断や漏洩チェック、性能診断、保守管理が可能です。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能です。トラスコ品番197-9068幅(mm)200質量(kg)1.2高さ(mm)265奥行(mm)110アズワン品番64-6755-09
R410A/R32用高圧連成計Φ80mm
アサダ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80
R12等用高圧連成計Φ80mm
アサダ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)80
R12等用低圧連成計Φ80mm
アサダ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
R32・410A用マニホールドキット
アサダ¥44,980税込¥49,4781セットほか3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
R32・410A用タイタンマニホールドキット
アサダ¥56,980~税込¥62,678~1セットほか3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
R32・R410A用タイタン2バルブマニホールド本体
アサダ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷対応冷媒種別R32、R410A適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-73ゲージ径(Φmm)80
R32・R410A用マニホールド本体
アサダ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷対応冷媒種別R32、R410A適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-72ゲージ径(Φmm)80
アンモニア用マニホールド3/8”本体
アサダ¥74,980税込¥82,4781個当日出荷対応冷媒種別NH3(R717)トラスコ品番806-7950接続口径(inch)3/8フレア(UNF5/8-18山)高圧圧力計(MPa)-0.1~2.8ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.0
R407C等用ブルートⅡマニホールド本体
アサダ¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷対応冷媒種別R407C、R404A、R134aトラスコ品番852-1243適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1アズワン品番64-6755-38ゲージ径(Φmm)80
R407C等用ブルートⅡマニホールドキット
アサダ¥86,980税込¥95,6781セット当日出荷イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル対応冷媒種別R407C、R404A、R134a仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
R407C等用タイタンマニホール本体
アサダ¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aトラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47ゲージ径(Φmm)80