イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
236件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
  • 3/8"x1.0m チャージングホース エスコ

    3/8"x1.0m チャージングホース

    エスコ
    4,980税込5,478
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104FB-1
  • ロングチャージホース(R410A/R32用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース(R410A/R32用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A/R32仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
  • 1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ アサダ

    1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32長さ(cm)152仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • 1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応) アサダ

    1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)

    アサダ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(cm)15常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
  • R410A/R32用ゲージホース イチネンTASCO

    R410A/R32用ゲージホース

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32
  • 1/4"スイベル式チャージホース イチネンTASCO

    1/4"スイベル式チャージホース

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ホースの取り回しが劇的に変わる!ユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。両端ユニバーサル式。両側ムシ押し付き
    接続口径1/4" フレア
  • 1/4"スイベル式チャージホースセット イチネンTASCO

    1/4"スイベル式チャージホースセット

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    ホースの取り回しが劇的に変わる!ユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。両端ユニバーサル式。両側ムシ押し付き
    接続口径1/4" フレア赤・青・黄
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個ほか
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • ECOバルブローターリーホースセット BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホースセット

    BBKテクノロジーズ
    17,980税込19,778
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用赤、青、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • ECOバルブローターリーホース BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホース

    BBKテクノロジーズ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • チャージングホース ローターリーホース BBKテクノロジーズ

    チャージングホース ローターリーホース

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません
    用途エアコン取付工事用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • 1/4”チャージングホース152cm3P アサダ

    1/4”チャージングホース152cm3P

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    3本パック
  • 大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m) イチネンTASCO

    大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m)

    イチネンTASCO
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/2”
    接続口径3/8×1/2ホース長さ(m)1.8
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…1m。交換用パッキン:TA166H-1P
    接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)1
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…3m。交換用パッキン:TA166H-1P
    接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)3
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)3接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース エスコ

    (R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    7,050税込7,755
    1本
    翌日出荷
    使用圧力(MPa)5.5全長(cm)(黄)90ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
  • アウトレットジョイント 日東工器

    アウトレットジョイント

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
    用途エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。寸法H(mm)92.5寸法D(Φmm)25寸法N(mm)82寸法K(mm)84.5
  • アセチレン・プロパンホース用中間継手 イチネンTASCO

    アセチレン・プロパンホース用中間継手

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様アセチレン・プロパンホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 左ネジ両端オス
  • アセチレン・サンソホース イチネンTASCO

    アセチレン・サンソホース

    イチネンTASCO
    9,498税込10,448
    1個(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 1/4”接続3/8”ホース径チャージングホースプラスⅡ黄 アサダ

    1/4”接続3/8”ホース径チャージングホースプラスⅡ黄

    アサダ
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ホース接続径3/8接続口1/4
  • チャージホースセット(R134a)150cm 片側60° イチネンTASCO

    チャージホースセット(R134a)150cm 片側60°

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)長さ(cm)150セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)角度(°)(チャージホース片側)60
  • 異径チャージホース1/4”Fメス(ムシ押付)×5/16”Fメス A-Gas Japan(旧:FUSO)

    異径チャージホース1/4”Fメス(ムシ押付)×5/16”Fメス

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • 3/8"x1.5m チャージングホース エスコ

    3/8"x1.5m チャージングホース

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA104FB-1.5
  • [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-1使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
  • ボールバルブ付チャージングホース エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
  • アンモニアチャージングホース アサダ

    アンモニアチャージングホース

    アサダ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山)ホース長さ(cm)366トラスコ品番852-1108常用圧力(MPa)3.5破裂圧力(MPa)17.2アズワン品番64-6754-38
  • 1/2”強力型チャージングホースプラス2 366cm アサダ

    1/2”強力型チャージングホースプラス2 366cm

    アサダ
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    接続口径1/2フレアホース長さ(cm)366トラスコ品番852-1051アズワン品番64-6753-91
  • 3/8”チャージングホースプラス2 アサダ

    3/8”チャージングホースプラス2

    アサダ
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    大口径&大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。 新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
    常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ3/8フレア(UNF5/8-18山)
  • R410A チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R410A チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
  • R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • R22・R12・R502 ゲージホース イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ゲージホース

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側対応冷媒種別R22、R12、R502用使用圧力(MPa)~3.0
  • 100cm[R410a] チャージングホースセット エスコ

    100cm[R410a] チャージングホースセット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100赤、青、黄エスコ品番EA104TGセット内容3本セット(EA104TG-1、EA104TG-2、EA104TG-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
  • ストレートジョイント 日東工器

    ストレートジョイント

    日東工器
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリップ25 日東工器

    クリップ25

    日東工器
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • チャージングホースセット ローターリーホースセット(スタンダードタイプ) BBKテクノロジーズ

    チャージングホースセット ローターリーホースセット(スタンダードタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません
    用途エアコン取付工事用青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • チャージングホースセット エスコ

    チャージングホースセット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1組
    翌日出荷
    適合R12・R22・R502用赤・青・黄使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • 1/4”チャージングホース152cm赤 アサダ

    1/4”チャージングホース152cm赤

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷

機器用チャージホース』には他にこんなカテゴリがあります

チャージングホース