絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~3.5(8)
- 0~5(12)
- 0~5.3(1)
- 0~6(1)
- 0~7(5)
- 0.1~1.5(1)
- 0.1~3.5(1)
- -0.1~1(2)
- -0.1~1.5(2)
- -0.1~1.6(1)
- -0.1~1.7(3)
- -0.1~1.8(2)
- -0.1~2.4(1)
- -0.1~3.4(1)
- -0.1~3.5(4)
- -0.1~3.8(5)
- -0.1~4(1)
- -0.1~5.3(3)

R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付用途R600a、R290用外径(Φmm)68取付ネジ径1/8NPT
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ
イチネンTASCO¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付用途R600a、R290用外径(Φmm)80取付ネジ径1/8NPT
ホース付圧力計(容器用圧力計)
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。長さ(mm)300適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計
イチネンTASCO¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ表示圧力範囲(MPa)0~5.0