絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~3.5(1)
- 0~6(1)
- 0.1~3.5(1)
- -0.1~1(1)
- -0.1~1.7(1)
- -0.1~2(2)
- -0.1~2.5(2)
- -0.1~2.8(1)
- -0.1~3.4(3)
- -0.1~3.5(2)
- -0.1~3.8(3)
- -0.1~4(1)
- -0.1~5.3(2)
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~1(1)
-0.1~1.7(1)
-0.1~2(2)
-0.1~2.5(2)
-0.1~2.8(1)
-0.1~3.4(3)
-0.1~3.5(2)
-0.1~3.8(3)
-0.1~4(1)
-0.1~5.3(2)

連成計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2色青使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ)
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R22、R12、R502用仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側冷暖兼用外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側冷暖兼用取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32 低圧連成計
BBKテクノロジーズ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷大型で見やすいゲージです。冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計
BBKテクノロジーズ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。質量(g)120表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)60
アンモニア用低圧連成計 Φ68mm
アサダ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番852-1185取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0アズワン品番64-6755-08ゲージ径(Φmm)68
アンモニア用高圧連成計 Φ68mm
アサダ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番852-1184取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.8アズワン品番64-6755-07ゲージ径(Φmm)68
R134a・R404A ハイブリッド型冷暖兼用タイプ連成計 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。用途R134a、R404A用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
R1234yf高精度連成計
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~1.8MPa
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5








![[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472582-250901-02.jpg)










![[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472652-260327-02.jpg)
![[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472616-260624-02.jpg)
![[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472546-260327-02.jpg)