絞り込み
「冷媒の種類」から絞り込む

サイトグラス(フレアナット付)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”
イチネンTASCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
サービス用サイトグラス (R410A)
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌々日出荷冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。エスコ品番EA104AE-2質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R410A接続径5/16”オス×5/16”メス(ローレット)
サイトグラス (オス×メス)
アサダ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。ねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6755-34
サイトグラス (オス×オス)
アサダ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェックねじ径(inch)1/4オス×1/4オスアズワン品番64-6748-64
サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
CO2用サイトグラス 5/8"
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/8"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/4"
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/4"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/2"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/4”
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/4ロウ付







![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)