絞り込み
電圧(V)
- 24(3)
- 100~242(1)
消費電力(W)
- 5未満(2)
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- 東芝ライテック(5)
- 岩崎電気(4)
- ENDO(遠藤照明)(1)
特価

ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用
三菱電機¥9,698税込¥10,6681台92日以内出荷ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz質量(kg)0.06定格入力電圧(V)通信:±24機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)ボタン数操作ボタン:4定格入力電流(mA)通信:6.6
ネットワーク照明制御システム 画像センサ
三菱電機¥71,980税込¥79,1781台当日出荷ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個92日以内出荷MILCO.S/MILCO.NET用オプション コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。
用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ
三菱電機¥699税込¥7691個(2個)当日出荷LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
照明制御 MILCO.NET 画像センサ
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個92日以内出荷材質PC質量(kg)0.4色ホワイト定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)±24定格電源電圧AC100~242V使用周囲温度(℃)-10~+40検知可能速度(m/s)0.15使用場所室内定格入力電流(mA)2.4検知エリア(m)6.4×6.4/7.2×7.2/9.0×9.0接続台数【人感センサー子機】最大8埋込穴(Φmm)【天井】Φ75最低照度換算値(Lx)35設置条件64個(照明コントローラー1台あたり)取付可能天井厚(mm)5~20使用周囲湿度(%RH)~85