絞り込み
明るさタイプ(Lm)
調光の可否
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
ブランド
DNライティング・ENDO(遠藤照明)・HotaluX(ホタルクス)・LAMP(スガツネ工業)・LUMINUS・ODELIC(オーデリック)・OSRAM(オスラム)・Panasonic(パナソニック)・エコリカ・オーム電機・コイズミ照明・三菱電機・岩崎電気・日動工業・東京メタル・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,016件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    3日以内出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)632幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
  • IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形

    三菱電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    Myシリーズ
    本体鋼板 白色仕上
  • 40形LED本体防湿防雨Dスタ Panasonic(パナソニック)

    40形LED本体防湿防雨Dスタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 20形LED本体防湿防雨Dスタ Panasonic(パナソニック)

    20形LED本体防湿防雨Dスタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    3日以内出荷
    質量(kg)2.9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト 逆富士型 40形/20形 エコリカ

    LEDベースライト 逆富士型 40形/20形

    エコリカ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
    用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 東京メタル

    LEDベースライト

    東京メタル
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
    付属品電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器材質アルミ、プラスチック寸法(mm)長さ570×高さ35×奥行22質量(g)128消費電力(W)78全光束(Lm)1040入力電圧(V)AC100-240定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼光色(5000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
    仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 逆富士形V2_40Wタイプ×2 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V2_40Wタイプ×2

    ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2
  • LEDベースライト40形 トラフ型 日動工業

    LEDベースライト40形 トラフ型

    日動工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 埋込形

    三菱電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ
    タイプ埋込形本体鋼板 白色仕上
  • LED一体型ベース照明 40形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。
    用途屋内用スイッチ-エコロジー商品省エネ
  • SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230

    ENDO(遠藤照明)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明幅(mm)230
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    3日以内出荷
    材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    92日以内出荷
    取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力相当。
    仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)10全光束(Lm)1550色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
    仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100-242消費電力(W)16.4全光束(Lm)2450器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    欠品中
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)230寸法(mm)230×1250×62質量(kg)2.4色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 多目的照明 逆富士形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型 多目的照明 逆富士形

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    5日以内出荷
    薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)134寸法(mm)134×72×646質量(kg)1.0消費電力(W)8.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)117.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • TENQOO直付40形W230防水 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W230防水

    東芝ライテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • TENQOO直付40形W230 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W230

    東芝ライテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120防水

    東芝ライテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)2.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • 直管LEDランプベースライト Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)材質【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)質量(kg)1.6電圧(V)100~242消費電力(W)12保護等級IP20(防湿)光源LDL20×1ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    9日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
  • 逆富士形V1_40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V1_40Wタイプ×1

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080演色性(Ra)Ra83

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

led 逆富士特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(逆富士)