絞り込み
光源色
  • その他(10)
  • 昼光色(196)
  • 昼白色(309)
  • 温白色(203)
  • 白色(220)
  • 電球色(194)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(2)
  • 1600(2)
  • 2000(11)
  • 2500(18)
  • 3200(18)
  • 4000(9)
  • 5000(3)
  • 5200(17)
  • 6400(3)
  • 6900(29)
  • 10000(15)
  • 13400(6)
調光の可否
  • (2)
光束(Lm)
  • 1000未満(11)
  • 1000~2000未満(43)
  • 2000~3000未満(132)
  • 3000~4000未満(138)
  • 4000~5000未満(194)
  • 5000~6000未満(129)
  • 6000~7000未満(186)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(17)
  • 9000~10000未満(50)
  • 10000~(78)
器具・セット
  • セット品(1)
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~200(2)
  • 100~240(8)
  • 100~242(412)
  • 200(14)
  • 200~242(66)
100・100~200・100~240・100~242・200・200~242
消費電力(W)
  • 5~10未満(13)
  • 10~20未満(86)
  • 20~30未満(223)
  • 30~40未満(230)
  • 40~50未満(135)
  • 50~60未満(56)
  • 60~70未満(27)
  • 70~80未満(26)
  • 80~90未満(33)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(2,244)
  • ODELIC(オーデリック)(36)
  • 岩崎電気(29)
  • 東芝ライテック(26)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • 日動工業(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • コイズミ照明(2)
  • エコリカ(1)
  • トライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(41)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
その他(10)
昼光色(196)
昼白色(309)
温白色(203)
白色(220)
電球色(194)
  • LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
    用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付形状トラフタイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)2取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
  • LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具カバー曲面カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力定格出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85
  • LED固定GカットAB 直付 三菱電機

    LED固定GカットAB 直付

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/94° B/104°光色昼白色 (5000K)
  • LED連調GカットAB 直付 三菱電機

    LED連調GカットAB 直付

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 連調ユニットライト形直付 三菱電機

    連調ユニットライト形直付

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°
  • LED固定GカットAB 直付 三菱電機

    LED固定GカットAB 直付

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    14日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED固定ユニットライト直付 三菱電機

    LED固定ユニットライト直付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°
  • 連調ライトユニットトラフWP 三菱電機

    連調ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8 (200V時)光束(Lm)器具:6330光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8 (200V時)光束(Lm)器具:6330光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.0 (200V時)光束(Lm)器具:6080光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.2 (200V時)光束(Lm)器具:6650光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.6 (200V時)光束(Lm)器具:6060光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.5 (200V時)光束(Lm)器具:6350光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.5 (200V時)光束(Lm)器具:6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.6 (200V時)光束(Lm)器具:6060光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.0 (200V時)光束(Lm)器具:6590光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定高演色トラフ人感センサ付 三菱電機

    固定高演色トラフ人感センサ付

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)45.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.4 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定GカットAB トラフ人感 三菱電機

    固定GカットAB トラフ人感

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ グレアカットABタイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.5 (200V時)光束(Lm)器具:4550光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定トラフ人感センサ付 三菱電機

    省電力固定トラフ人感センサ付

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 色評価用 トラフ人感センサ付 三菱電機

    色評価用 トラフ人感センサ付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.4 (200V時)光束(Lm)器具:3800光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 色評価用 トラフ人感センサ付 三菱電機

    色評価用 トラフ人感センサ付

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    14日以内出荷
    色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。 Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。 色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ 固定出力形 光源寿命30,000時間(光束維持率70%) 色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ Ra(平均演色評価数)99
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:3800光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定イエロートラフ人感センサ 三菱電機

    固定イエロートラフ人感センサ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.0 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.0 (200V時)光束(Lm)器具:2200光色イエロー明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定高演色トラフ人感センサ付 三菱電機

    固定高演色トラフ人感センサ付

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定高演色トラフ人感センサ付 三菱電機

    固定高演色トラフ人感センサ付

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
...

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(直付け笠なし)