絞り込み
光源色
- その他(10)
- 昼光色(195)
- 昼白色(305)
- 温白色(202)
- 白色(219)
- 電球色(193)
明るさタイプ(Lm)
- 800(2)
- 1600(2)
- 2000(11)
- 2500(18)
- 3200(18)
- 4000(9)
- 5000(3)
- 5200(17)
- 6400(3)
- 6900(29)
- 10000(15)
- 13400(6)
調光の可否
- ○(2)
光束(Lm)
- 1000未満(11)
- 1000~2000未満(43)
- 2000~3000未満(131)
- 3000~4000未満(135)
- 4000~5000未満(193)
- 5000~6000未満(125)
- 6000~7000未満(184)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(17)
- 9000~10000未満(49)
- 10000~(77)
器具・セット
- セット品(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 100~240(8)
- 100~242(412)
- 200(14)
- 200~242(64)
100・100~240・100~242・200・200~242
消費電力(W)
- 5~10未満(13)
- 10~20未満(85)
- 20~30未満(221)
- 30~40未満(226)
- 40~50未満(133)
- 50~60未満(55)
- 60~70未満(26)
- 70~80未満(25)
- 80~90未満(32)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(2,244)
- ODELIC(オーデリック)(36)
- 岩崎電気(29)
- 東芝ライテック(26)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- 日動工業(4)
- コイズミ照明(2)
- トライト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(39)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「光源色」から絞り込む
その他(10)
昼光色(195)
昼白色(305)
温白色(202)
白色(219)
電球色(193)

LEDライトユニット形ベースライト
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付形状トラフタイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)2取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から92日以内出荷SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます用途建築化照明器具カバー曲面カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力定格出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85
LED固定GカットAB 直付
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/94° B/104°光色昼白色 (5000K)
LED連調GカットAB 直付
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調ユニットライト形直付
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個14日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°
LED固定GカットAB 直付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個14日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED固定ユニットライト直付
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°
連調ライトユニットトラフWP
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定ライトユニットトラフWP
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ライトユニットトラフWP
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ライトユニットトラフWP
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個14日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8 (200V時)光束(Lm)器具:6330光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個14日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8 (200V時)光束(Lm)器具:6330光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個14日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個14日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.0 (200V時)光束(Lm)器具:6080光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個14日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.2 (200V時)光束(Lm)器具:6650光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.6 (200V時)光束(Lm)器具:6060光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.5 (200V時)光束(Lm)器具:6350光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.5 (200V時)光束(Lm)器具:6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.6 (200V時)光束(Lm)器具:6060光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.0 (200V時)光束(Lm)器具:6590光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定高演色トラフ人感センサ付
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)45.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.4 (200V時)光束(Lm)器具:4700光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
固定GカットAB トラフ人感
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ グレアカットABタイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.5 (200V時)光束(Lm)器具:4550光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 省電力タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
省電力固定トラフ人感センサ付
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
色評価用 トラフ人感センサ付
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.4 (200V時)光束(Lm)器具:3800光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
色評価用 トラフ人感センサ付
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個14日以内出荷色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。 Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。 色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ 固定出力形 光源寿命30,000時間(光束維持率70%) 色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ Ra(平均演色評価数)99定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:3800光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
固定イエロートラフ人感センサ
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.0 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.0 (200V時)光束(Lm)器具:2200光色イエロー明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
...
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LEDベースライト の新着商品
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光Panasonic(パナソニック)税込¥8,468~¥7,698~