絞り込み
電圧(V)
- 90~242(4)
- 100(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(3)
ブランド
- トライト
- 三菱電機(324)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- 岩崎電気(94)
- DAIKO(大光電機)(59)
- Luci(ルーチ)(48)
- 星和電機(SEIWA)(47)
- 東芝ライテック(38)
- ハーフェレ(30)
- サンワダイレクト(10)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- アイリスオーヤマ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- スズデン販売(4)
- コイズミ照明(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- タテヤマアドバンス(2)
- ルートアール(2)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む
90~242(4)
100(1)

LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000
トライト¥1,298税込¥1,4281本当日出荷AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000色白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
LEDシームレス照明
トライト¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明用 延長コード
トライト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。トラスコ品番195-4736長さ(mm)500色白質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
トライト LEDシームレス照明色温度6500K
トライト¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明用 延長コードL200
トライト¥1,398税込¥1,5381本当日出荷直角部分の連結に便利です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200色白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
LEDシームレス照明
トライト¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から9日以内出荷点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。材質アルミニウム電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ
トライト¥1,098税込¥1,2081本当日出荷AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。トラスコ品番195-4737色白質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
LEDシームレス照明
トライト¥6,198~税込¥6,818~1本ほか当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
トライト LEDシームレス照明光源色:青
トライト¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色青高さ(mm)34.5光源色青エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo100
トライト¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
LED調光仕様シームレス 延長コード
トライト¥1,498税込¥1,6481本当日出荷調光可能なシームレス照明です。トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内
LED調光仕様シームレス パワーコード
トライト¥1,498税込¥1,6481本当日出荷調光可能なシームレス照明です。トラスコ品番195-4755長さ(mm)1000色白質量(g)85長さ(m)1電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内専用
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器