絞り込み
電圧(V)
- 90~242(4)
- 100(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(3)
ブランド
- トライト
- 三菱電機(324)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- 岩崎電気(84)
- DAIKO(大光電機)(59)
- Luci(ルーチ)(47)
- 東芝ライテック(38)
- 星和電機(SEIWA)(37)
- ハーフェレ(30)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- アイリスオーヤマ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- コイズミ照明(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ルートアール(2)
- サンワサプライ(1)
- 日立(1)
- タテヤマアドバンス(1)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む
90~242(4)
100(1)

LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000
トライト¥1,298税込¥1,4281本当日出荷AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000色白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
LEDシームレス照明
トライト¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
LEDシームレス照明用 延長コード
トライト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。トラスコ品番195-4736長さ(mm)500色白質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
LEDシームレス照明用 延長コードL200
トライト¥1,398税込¥1,5381本当日出荷直角部分の連結に便利です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200色白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
LEDシームレス照明
トライト¥6,198~税込¥6,818~1本ほか当日出荷軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ
トライト¥1,098税込¥1,2081本当日出荷AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。トラスコ品番195-4737色白質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
LEDシームレス照明
トライト¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から9日以内出荷点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。材質アルミニウム電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
トライト LEDシームレス照明色温度6500K
トライト¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
トライト LEDシームレス照明光源色:青
トライト¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色青高さ(mm)34.5光源色青エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo100
トライト¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
LED調光仕様シームレス 延長コード
トライト¥1,498税込¥1,6481本当日出荷調光可能なシームレス照明です。トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内
LED調光仕様シームレス パワーコード
トライト¥1,498税込¥1,6481本当日出荷調光可能なシームレス照明です。トラスコ品番195-4755長さ(mm)1000色白質量(g)85長さ(m)1電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内専用
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器