絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(2)
ブランド
- ルートアール
- 三菱電機(324)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- 岩崎電気(82)
- DAIKO(大光電機)(59)
- Luci(ルーチ)(47)
- 東芝ライテック(38)
- 星和電機(SEIWA)(37)
- ハーフェレ(30)
- トライト(12)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- アイリスオーヤマ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- コイズミ照明(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- サンワサプライ(1)
- 日立(1)
- タテヤマアドバンス(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電圧(V)」から絞り込む

USB BARライト
ルートアール¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書仕様LED素子数:12寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)消費電力(W)約2.6保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)電源側端子仕様USB A(オス) 5Vエコロジー商品省エネ
USB BARライト
ルートアール¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。付属品両面テープ、マグネット、保証書仕様LED素子数:30質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB A(オス 5V)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)エコロジー商品省エネ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器