絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(2)
ブランド
- ルートアール
- Panasonic(パナソニック)(6,777)
- 三菱電機(4,515)
- 東芝ライテック(638)
- 岩崎電気(408)
- ODELIC(オーデリック)(214)
- ENDO(遠藤照明)(153)
- コイズミ照明(115)
- DAIKO(大光電機)(87)
- Luci(ルーチ)(47)
- 星和電機(SEIWA)(36)
- 日動工業(32)
- ハーフェレ(30)
- アイリスオーヤマ(15)
- シャープ(14)
- トライト(13)
- エコ・トラスト・ジャパン(10)
- DNライティング(9)
- オーム電機(7)
- 日立(7)
- ブランドをもっと見る
特価

USB BARライト
ルートアール¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書仕様LED素子数:12寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)消費電力(W)約2.6保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)電源側端子仕様USB A(オス) 5Vエコロジー商品省エネ
USB BARライト
ルートアール¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。付属品両面テープ、マグネット、保証書仕様LED素子数:30質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB A(オス 5V)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)エコロジー商品省エネ