絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
省施工金具
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
省施工金具
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。質量(kg)0.16タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
LED防犯灯 鋼管用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
LED防犯灯 壁付器具
岩崎電気(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)240ピッチ(mm)70(タテ)適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
ポールアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)色ミディアムグレーメタリック
投光器用1灯用ポールトップ
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120質量(kg)1.9材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
LED防犯灯 コンクリート柱用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
道路照明用アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷仕様1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー)質量(kg)1.8適合サイズ(Φmm)89用ワイヤー落下防止ワイヤー付
道路照明用アダプタ 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個62日以内出荷仕様1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー)質量(kg)2.4適合サイズ(Φmm)114用ワイヤー落下防止ワイヤー付
LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個92日以内出荷屋外用・重耐塩仕様用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
落下防止ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷本体ステンレス適合器具NNY20323 LE1・NNY20328 LE1・NNY20324 LE1・NNY20329 LE1
アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付適合ポール:DYDX5411H材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)3.4色ミディアムグレーメタリック種類1灯用・Φ114用(LEDスポットライト用)
防犯灯用アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷適合ポール:DYDX3311、DYDX3411、DYDX3310、DYDX3410材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)色クールホワイト適合ポール径(Φmm)89.1
アンカーフレーム
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷施工が楽な一体型フレーム付き 一体型フレーム付きですので、水平レベルとボルトピッチが出しやすく、アンカー手配の手間と労力が省け、加工が簡単でスピーディに行えます。
ストレートポール用アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)2.3色ミディアムグレーメタリック種類1灯用、Φ114用(先端Φ76)
スポットライト用アダプタ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個60日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付適合ポール:DYDX4413、DYDX4510、DYDX4411材質環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体塗装質量(kg)3.4色グレー種類1灯用・Φ114用
ストレートポール用アダプタ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個60日以内出荷適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)1.9色ミディアムグレーメタリック種類1灯用Φ114用(先端Φ39)
ポールアダプタ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から60日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)色グレー
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット