絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 三菱電機(9)
- 東芝ライテック(8)
- 岩崎電気(5)
- イワブチ(1)
- SAF(セフティー)(1)
- TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(13)

投光器用1灯用ポールトップ
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120質量(kg)1.9材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
吊り紐金具付フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです仕様金具長(mm):150幅(mm)Φ110色黒色高さ(mm)52材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
側面配光制御用ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです仕様制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能色黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
前後配光制御用ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです仕様制御タイプ:前後配光両方色黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
投光器用多灯用ポールトップ
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79質量(kg)1材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
投光器用回転台座アダプター
ODELIC(オーデリック)¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用質量(kg)0.8材質(本体)鋼構造防雨型再生紙使用マーク適合
フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から92日以内出荷水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
投光器用アーム
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から92日以内出荷壁面取付用アーム材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)幅(mm)Φ95質量(kg)0.4色白色高さ(mm)74材質(本体)樹脂取付器具引掛シーリング用再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ 多灯用
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで幅(mm)255色オフホワイト色材質(本体)鋼取付方式コード吊りペンダント専用再生紙使用マーク適合
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット