絞り込み
エコロジープロダクト

吊り紐金具付フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです仕様金具長(mm):150幅(mm)Φ110色黒色高さ(mm)52材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
側面配光制御用ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです仕様制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能色黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
前後配光制御用ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです仕様制御タイプ:前後配光両方色黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
投光器用多灯用ポールトップ
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79質量(kg)1材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
投光器用回転台座アダプター
ODELIC(オーデリック)¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用質量(kg)0.8材質(本体)鋼構造防雨型再生紙使用マーク適合
フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から92日以内出荷水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
投光器用アーム
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から92日以内出荷壁面取付用アーム材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)幅(mm)Φ95質量(kg)0.4色白色高さ(mm)74材質(本体)樹脂取付器具引掛シーリング用再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ 多灯用
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで幅(mm)255色オフホワイト色材質(本体)鋼取付方式コード吊りペンダント専用再生紙使用マーク適合
LEDモールライト用遮光板
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷材質アルミ(オフブラック)質量(kg)0.2分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用)器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
LEDモールライト用遮光板1000形用
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。用途NNY22333用器具相当1000形(水銀灯400形相当)用エコロジー商品省エネ
エバーライト街路灯 片側遮光板
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷適合灯具:NNY22680 LE9、NNY22681 LE9、NNY22690 LE9、NNY22691 LE9材質/仕上遮光版:アルミ板(t0.8)/ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装質量(kg)0.3
LED防犯灯 角度調整器具
岩崎電気(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)170適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
LED防犯灯 簡易取付器具
岩崎電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)160適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
ライト取付用金具
SAF(セフティー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷SAL-18-BSL サニーソライト専用 バンド取付金具です。本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能です。取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています。ポール径Φ60~400に取付が可能です。別途 電柱サイズに適合する固定バンドをご用意ください。用途60~400Φの電柱への取付。トラスコ品番701-5239材質SUS304長さ(mm)79幅(mm)158高さ(mm)79奥行(mm)29.8寸法H(mm)79寸法D(mm)29.8寸法W(mm)158
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット