絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(77)
- 東芝ライテック(42)
- 三菱電機(18)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- 岩崎電気(17)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- セフティー電気用品(4)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- JAPPY(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- イワブチ(1)
- SAF(セフティー)(1)
- TOKISTAR(1)
- サニーソライト(1)
防犯照明器具には、LED防犯灯や取り付けバンドなどがあります。LED防犯灯は、これまであった光源器具に比べると長寿命で、定期的にランプの交換をする必要がないので、メンテナンスのための手間を削減することが可能。形状も軽量化、小型化されてきていいます。消費電力も少ないため、年間の電気料金を削減することも可能です。平成23年の12月1日から、街路灯や防犯灯における新料金区分が追加されたので、導入されやすくなりました。

LED防犯灯 自動点滅器内蔵
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
LED防犯灯10VA明るさセンサあり
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から32日以内出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
LED防犯灯10VA明るさセンサなし
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から32日以内出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
ED防犯灯20VA
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付
セフティー電気用品¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)550×255×91質量(kg)3.4材質(本体)アルミ合金消費電力(W)10.5※100%点灯時使用温度(℃)-5~45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取付高H(cm)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)98
省施工金具
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
LED防犯灯 鋼管用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付
セフティー電気用品(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6
省施工金具
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。質量(kg)0.16タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
LED防犯灯 壁付器具
岩崎電気(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)240ピッチ(mm)70(タテ)適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED20VA 防犯灯
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色(5000K)
LED モールライト パークビームER
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷用途モールライト(駐車場用)仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800取付天井直付型・壁直付型・据置取付型材質(本体)アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命60000時間周囲温度(℃)-20~35トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
ソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具
サニーソライト¥4,998税込¥5,4981組当日出荷ソーラー防犯灯 (サニーソライト)SAL-18-BSL専用 バンド取付金具SALP-MB8です。 本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。用途SAL-18-BSLを60~400Φの電柱に取り付けを可能にします適合本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。材質SUS304質量(g)254寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×29.8×79取付金具バンド:サニーソライトSAL-18-BSL用
LED防犯灯20VA
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から32日以内出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
LED防犯灯10VA明るさセンサあり
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
7VA昼白色センサ無LED防犯灯
東芝ライテック(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付
セフティー電気用品¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約15時間の点灯が可能。10VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)440×255×76質量(kg)2.5材質(本体)アルミニウム取付高(mm)3~5使用温度(℃)-5~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)器具:1500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)42.7~89.1(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)65
LED防犯灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷材質アルミ合金 / PC色ホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なし
街路灯リニューアル用LED電球
東芝ライテック¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
LED防犯灯
JAPPY¥6,298税込¥6,9281台翌々日出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプその他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
ポールアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)色ミディアムグレーメタリック
自動点滅器付LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2色オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14.1保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)15入力電流(A)0.15明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
自動点滅器付LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2色オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.9保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.092明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ