絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • 三菱電機(30)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • コイズミ照明(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • TOKISTAR(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.65材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)295(瞬時値)入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.77材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)90(瞬時値)入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下エコロジー商品省エネ
  • LEDライトバルブ 110W用電源 岩崎電気

    LEDライトバルブ 110W用電源

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    適合ポール:4B,収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上材質(本体)アルミ質量(g)430長さ(m)二次側配線:15以下使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~240対応2次無負荷電圧(V)72入力電流(A)【100V時】0.177(0.097)、【200V時】0.091(0.054)、【242V時】0.078(0.048)※( )内は8Wとの組合せ時の値口出線(mm)入力側170、出力側180耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下エコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプSP125W用 調光LED制御装置 岩崎電気

    LEDアイランプSP125W用 調光LED制御装置

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A適合125W・128W用材質(本体)アルミ質量(g)1250使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59定格二次無負荷電圧(V)156使用場所屋内専用口出線(mm)入力側650、出力側220エコロジー商品省エネ
  • LEDライトバルブS 50WLED制御装置 岩崎電気

    LEDライトバルブS 50WLED制御装置

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプSP98W用 調光LED制御装置 岩崎電気

    LEDアイランプSP98W用 調光LED制御装置

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    92日以内出荷
    仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A適合89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)1250使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52)定格二次無負荷電圧(V)156使用場所屋内専用口出線(mm)入力側650、出力側220エコロジー商品省エネ
  • LEDライトバルブS 62W電源ユニット 岩崎電気

    LEDライトバルブS 62W電源ユニット

    岩崎電気
    17,900税込19,690
    1台
    当日出荷
    仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286定格二次無負荷電圧(V)119口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (120Wタイプ) 岩崎電気

    レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (120Wタイプ)

    岩崎電気
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下材質本体:ステンレス質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)-20~+35入力電圧(V)100/200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用
  • レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (80Wタイプ) 岩崎電気

    レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (80Wタイプ)

    岩崎電気
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下材質本体:ステンレス質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)-20~+35入力電圧(V)100/200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用
  • レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩) 岩崎電気

    レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩)

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下、耐塩仕様材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+アクリル塗装)質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応)入力電圧(V)200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用口出線(mm)400耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック フラッド スポラート 310W用電源(重耐塩) 岩崎電気

    レディオック フラッド スポラート 310W用電源(重耐塩)

    岩崎電気
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下、重耐塩仕様材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+フッ素塗装)質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応)入力電圧(V)200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用口出線(mm)400耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックエリアトリカ-エル用  定電流形 電源ユニット 岩崎電気

    レディオックエリアトリカ-エル用 定電流形 電源ユニット

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.8材質(本体)アルミ長さ(m)【口出線】0.65 / 0.23 (入力側/出力側)使用温度範囲(℃)-20~+40使用場所ポール内専用適合ポール径(Φmm)【収納可能】Φ89.1(3B)~入力電圧100~240V対応
  • LED 電源装置 岩崎電気

    LED 電源装置

    岩崎電気
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+40ケーブル【口出線】0.65m(入力側)、0.23(出力側)使用場所ポール内専用明るさ水銀ランプ400W相当タイプ適合ポール径(Φmm)【収納可能】Φ82.7(3B)~入力電圧100~242V対応
照明器具用電源ユニット