絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 三菱電機(31)
- ENDO(遠藤照明)(21)
- 岩崎電気(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- DAIKO(大光電機)(3)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 東芝ライテック(1)
- TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(16)

電源装置
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷材質(本体)アルミ構造防雨型出力電圧(V)DC24コネクタ付き取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光範囲連続調光・100-5%・PWM再生紙使用マーク適合
専用電源装置
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64色マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレス電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134長さ(mm)289幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)47材質(本体)アルミ使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型再生紙使用マーク適合
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミ構造防雨型出力電圧(V)DC24取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881個欠品中仕様皮相電力VA(100V):8長さ(mm)125.1幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)58消費電力(W)7.9調光範囲連続調光100-1%・位相制御再生紙使用マーク適合
別売電源装置 軒下天井用
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個92日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84構造防雨型調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内天井用
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内天井用
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
別売電源装置
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可長さ(mm)271幅(mm)65質量(kg)0.6高さ(mm)51消費電力(W)45調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合