絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- Panasonic(パナソニック)(25)
- 三菱電機(24)
- ENDO(遠藤照明)(14)
- JAPPY(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- 東芝ライテック(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 共和化学工業所(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付
岩崎電気¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤーSUS316 7×7RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304全長(mm)300ワイヤー径(Φmm)3
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質リングキャッチ:SUS304全長(mm)500ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチなし
岩崎電気¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)
岩崎電気¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)
岩崎電気¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)
岩崎電気¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型器具用
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷2本1組でご使用ください。重量が15kg以下の器具は1本のみで使用可能です。種別大型器具用 30kgまで(2本使用時)材質【アイエンド】SUS316【カシメ金具】SUS316全長(mm)1000タイプ末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)穴径(Φmm)【アイエンド】Φ10.5ワイヤー径(Φmm)4ワイヤー7×19 / SUS316入数(個)1
レディオックLEDダウンライト 軒下用リニューアルプレート 【受注生産品】
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個31日以内出荷材質【取付板】亜鉛めっき鋼板【化粧枠】亜鉛めっき鋼板(白色アクリル焼付塗装2回塗り)質量(kg)0.4使用場所軒下用(防雨形)入数(個)1
ベースライト用 パイプ吊具 ワン型 【受注生産品】
岩崎電気¥7,298~税込¥8,028~1セット31日以内出荷この吊具は、フランジ・パイプ各2個1組です。吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用パイプ吊具(ワン型)パイプ径(Φmm)16塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)3.0(2本)耐震性B
ベースライト用 パイプ吊具 フナ型 【受注生産品】
岩崎電気¥7,298~税込¥8,028~1セット30日以内出荷から31日以内出荷吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用パイプ吊具(フナ型)パイプ径(Φmm)16塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)30耐震性B
ベースライト用 チェーン吊具 ワン型 【受注生産品】
岩崎電気¥4,898~税込¥5,388~1セット31日以内出荷この吊具は、フランジ・チェーン各2個1組です。吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用チェーン吊具(ワン型)塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)8.0(2本)耐震性B
ベースライト用 チェーン吊具 フナ型 【受注生産品】
岩崎電気¥4,898~税込¥5,388~1セット30日以内出荷から31日以内出荷吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用チェーン吊具(フナ型)塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)8耐震性B
LED誘導灯用吊具
岩崎電気¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷吊具全長の現場変更はできません。吊具全長違いは別途ご相談ください。吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は振れ止めなどの処置を施してください。防湿・防雨形の器具を使用する場合、別途ご相談ください。色ホワイト等級B級・C級 一般形用材質(パイプ)鋼管許容質量(kg)15入数(本)1