絞り込み
内径(Φmm)
- 31(3)
- 42(2)
- 50(1)
- 50.6(2)
- 67(3)
- 75(2)
- 81(4)
- 100(2)
- 101(2)
- 125(2)
- 130(2)
- 150(4)
- 200(3)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 40(2)
- 50(2)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 41.3(3)
- 55.5(2)
- 65.6(2)
- 73(1)
- 85(3)
- 99.5(1)
- 102.2(3)
- 105(2)
- 125(1)
- 127.8(2)
- 130(1)
- 162(3)
- 171(1)
- 184(1)
- 190(1)
- 194(2)
- 258(1)
- 259(2)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- 日本シーム工業(42)
- 未来工業(36)
- エスコ(32)
- 古河電工(古河電気工業)(13)
- 電成興業(9)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 東京富士商会(5)
- イチネンTASCO(3)
- 丸一鋼管(3)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- 大和電業(2)
- 泰和電器(2)
- ブランドをもっと見る

波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥44,980~税込¥49,478~1巻当日出荷から5日以内出荷軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オス-オスアダプター
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷管の端材の有効活用に用います。(管のメス部をオス部に変えます)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷ハンドホール等に接続するために使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスAは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 難燃TACレックスAΦ125・150・200は、難燃TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷管中央部での管の接続、部品の取り付けのために使用します。寸法B(mm)40
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 差込異種管アダプター
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷管中央部で異種管と接続するための部品です。(別途(難燃)TAC レックス用部品が必要です。)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オスアダプター
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷管の端材の有効活用に用います。(管のカット部をオス部に変えます)寸法L(mm)120
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)材質難燃性ポリエチレン全長(mm)有効長:5,300(5,250)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 予備管ぶた
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷予備管路の防塵のために使用します。(ハンドホール内部)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ケーブル引き込み時の外傷防止、外観仕上げのために使用します。(ハンドホール内部)
メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷から7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】メタルパワーは地中埋設用の強化可とう電線保護管です。 鋼板と難燃性ポリエチレンの波付け複合構造により、耐荷重強度、耐熱強度、等において、一段と高い性能を持つ、曲げやすく、作業性に優れる地中埋設用・電線管路材です。浅層埋設・道路下埋設・高圧引き込み・電線共同溝等にお使いいただけます。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。圧縮強度 金属との複合体を波状にして剛性を高めた構造。圧縮強度が高く123k N/m2載荷時の管内径変形率は1%以下と大変小さな値です。軽量で長尺 軽くて長尺なので、敷設作業が容易に行えます。耐熱圧縮強度 金属との複合体のため、通電時のケーブル発熱による高温状態(80℃)においても圧縮強度は高いです。123kN/m2載荷時の管内径変形率は、常温時とほぼ同じで、他の樹脂製管には見られない特長を持っています。可とう性を持ち、不等沈下に追随します地盤の不等沈下も吸収できます。難燃性の管です(同JISに適合)材質鋼板・難燃性ポリエチレン柔軟性あり
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスAは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 TACレックスAΦ125・150・200は、TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質ポリエチレン柔軟性あり
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥36,980~税込¥40,678~1巻(50m)ほか翌々日出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥57,980~税込¥63,778~1巻(50m)ほか翌々日出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性