絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,658)
- 三菱電機(10,092)
- 未来工業(2,160)
- ネグロス電工(2,027)
- ODELIC(オーデリック)(1,896)
- エスコ(1,450)
- 岩崎電気(1,418)
- コイズミ照明(1,415)
- イチネンTASCO(1,402)
- 東芝ライテック(1,384)
- オーム電機(1,057)
- ENDO(遠藤照明)(986)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(894)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(539)
- 日動工業(512)
- ブランドをもっと見る

TACレックス 直線接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
TACレックス 直管継手 N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷半割の継手をボルトで締め込み接続します。テープ巻不要用途TACレックス同士の接続に使用します。
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TACソープCL
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,998税込¥4,3981個欠品中オスメス接続、部品取付等の際に塗布します。
TACレックス 異種管接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から5日以内出荷軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶたA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷予備管路の防塵防水用に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) キャップA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷工場出荷時、定尺パイプ両端にキャップを取付けております。
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) 端末防水材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷浸水のおそれのあるハンドホール、立ち上がり部分のTACレックス端部に使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶた
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷予備管路の防塵防水用に使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセットA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセット
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) クランプセットA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃直線接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直管継手N型(他社管用)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷TAC レックスと他社管の接続に使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷難燃TACレックス同士の接続に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷TAC レックス同士の接続に使用します。
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 TACレックスΦ125・150・200は、TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質ポリエチレン柔軟性あり
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ30-Φ200をラインアップしています。【重要】 難燃TACレックスΦ125・150・200は、難燃TACレックスAと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オス-オスアダプター
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷管の端材の有効活用に用います。(管のメス部をオス部に変えます)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷ハンドホール等に接続するために使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスAは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 難燃TACレックスAΦ125・150・200は、難燃TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷管中央部での管の接続、部品の取り付けのために使用します。寸法B(mm)40
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 差込異種管アダプター
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷管中央部で異種管と接続するための部品です。(別途(難燃)TAC レックス用部品が必要です。)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オスアダプター
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷管の端材の有効活用に用います。(管のカット部をオス部に変えます)寸法L(mm)120
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)材質難燃性ポリエチレン全長(mm)有効長:5,300(5,250)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 予備管ぶた
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷予備管路の防塵のために使用します。(ハンドホール内部)
角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷ケーブル引き込み時の外傷防止、外観仕上げのために使用します。(ハンドホール内部)
メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から7日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】メタルパワーは地中埋設用の強化可とう電線保護管です。 鋼板と難燃性ポリエチレンの波付け複合構造により、耐荷重強度、耐熱強度、等において、一段と高い性能を持つ、曲げやすく、作業性に優れる地中埋設用・電線管路材です。浅層埋設・道路下埋設・高圧引き込み・電線共同溝等にお使いいただけます。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。圧縮強度 金属との複合体を波状にして剛性を高めた構造。圧縮強度が高く123k N/m2載荷時の管内径変形率は1%以下と大変小さな値です。軽量で長尺 軽くて長尺なので、敷設作業が容易に行えます。耐熱圧縮強度 金属との複合体のため、通電時のケーブル発熱による高温状態(80℃)においても圧縮強度は高いです。123kN/m2載荷時の管内径変形率は、常温時とほぼ同じで、他の樹脂製管には見られない特長を持っています。可とう性を持ち、不等沈下に追随します地盤の不等沈下も吸収できます。難燃性の管です(同JISに適合)材質鋼板・難燃性ポリエチレン柔軟性あり
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 異種管接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷TACレックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、TAC レックス側はテープ巻きとなります。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料NP型A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷難燃TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料