絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(371)
- RS PRO(201)
- 日本シーム工業(89)
- 未来工業(76)
- 大阪電具(ODK)(56)
- セイワ工業(32)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- エスコ(30)
- 大阪コネクター製造(23)
- オーム電機(16)
- 岩崎電気(13)
- 八州電工(13)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 大和電業(10)
- SMK(10)
- 電成興業(9)
- 伊藤電気製作所(8)
- エーアンドエーテック(7)
- INABA(因幡電機産業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ケイフレックス90°コネクタ
三桂製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷から17日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイフレックス45°コネクタ
三桂製作所¥849~税込¥934~1個4日以内出荷から27日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイグランド用マルチコネクタ
三桂製作所¥549~税込¥604~1個4日以内出荷から12日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2OG型
三桂製作所¥349~税込¥384~1個4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
SUSケーブルコネクタ
三桂製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
難燃エフレックスクランプ
古河電工(古河電気工業)¥10,980~税込¥12,078~1組4日以内出荷から5日以内出荷難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用
八州電工¥109~税込¥120~1個4日以内出荷ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
サンフレキROBO センター止めサドル
三桂製作所¥189~税込¥208~1個4日以内出荷から22日以内出荷センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG色ライトグレー材質(本体)ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-20~100適合電線管ライトグレー
ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥529~税込¥582~1個当日出荷から17日以内出荷通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6