1,048件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • パナPV 防水パッキン(コネクタ) Panasonic(パナソニック)

    パナPV 防水パッキン(コネクタ)

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
    仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
  • パナPV ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナPV ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
    ブラック
  • パナPV コネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナPV コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
    クリームグレイ
  • 防水ボックスコネクタ シンガタWPコネクタ 大阪コネクター製造

    防水ボックスコネクタ シンガタWPコネクタ

    大阪コネクター製造
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
  • カップリング Gタイプ 未来工業

    カップリング Gタイプ

    未来工業
    769税込846
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    CD管、サヤ管相互の接続に使用します。 Gタイプは接続も解除も一発でOK。スリムなストレートタイプです。
    形状カップリング
  • 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用) エスコ

    1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用)

    エスコ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947SD-4
  • 曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用 未来工業

    曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用

    未来工業
    699税込769
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
  • コネクタ( クイックタイプ)CD管用 未来工業

    コネクタ( クイックタイプ)CD管用

    未来工業
    579税込637
    1セット(10個)
    翌日出荷
    メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
    仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
  • パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 未来工業

    パチコン( コネクタGタイプ)PF管用

    未来工業
    89税込98
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
  • ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°) 未来工業

    ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスFを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用します。
    付属品Oリング付
  • 厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
  • 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートパイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
  • コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 90°曲がり 未来工業

    コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 90°曲がり

    未来工業
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    翌日出荷
    種類90°曲がり
  • マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型) 未来工業

    マシンフレキコネクタ ストレート(クイック型)

    未来工業
    729税込802
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    種類クイック型ストレート
  • PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ 未来工業

    PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ

    未来工業
    989税込1,088
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷
    キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK
  • ネジなしコネクター薄鋼 エーアンドエーテック

    ネジなしコネクター薄鋼

    エーアンドエーテック
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
    材質亜鉛ダイキャスト
  • アングル45°ボックスコネクタ エーアンドエーテック

    アングル45°ボックスコネクタ

    エーアンドエーテック
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    フレキとBOX類間の接続用です。
    仕様絶縁ブッシング付材質亜鉛ダイキャスト
  • ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
    材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
  • 盤用コネクタ Panasonic(パナソニック)

    盤用コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
    適合CD管用適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
  • 曲がりコネクタ(45°) 未来工業

    曲がりコネクタ(45°)

    未来工業(1件のレビュー)
    97税込107
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • 防水コネクタ 古河エレコム

    防水コネクタ

    古河エレコム
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
    ブラック寸法L(mm)65寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG 1適合サイズ28ノック穴直径(mm)34(28)
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。シリコンラバー O リング付きの難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、過酷な環境でも優れた密閉性と耐久性を発揮します。M20 → M40 の各種のねじサイズを用意しているこのケーブルグランドアクセサリは、ドライバを使用して簡単に取り付け / 取り外しできるので、工具箱に入れておく必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します 難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、耐久性と 耐腐食性 シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -20 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M20 → M40 メトリックねじを用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルシーリングアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX の危険等級により、このケーブルグランドプラグは、過酷な環境でも使用でき、厳しい状況下でも堅牢で Durable and Reliable最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ねじの呼び = M20穴径 = 20.2mmプラグタイプ = キャップネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-SPMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ケイグランド用コネクタ黒 三桂製作所

    樹脂ケイグランド用コネクタ黒

    三桂製作所
    149税込164
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機

    防水キャプコン 耐侯性 黒

    オーム電機
    6,498税込7,148
    1箱(20個)ほか
    9日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    タイプ耐候性保護等級IP67
  • 厚鋼用防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    厚鋼用防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。青色の丸シールが厚鋼用の目印です。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 薄鋼用防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    薄鋼用防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 耐圧防爆Pワンタッチコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆Pワンタッチコネクタ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1個ほか
    4日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 耐圧防爆型耐圧P式LN付コン 日本シーム工業

    耐圧防爆型耐圧P式LN付コン

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。接続ネジ側にOリングとロックナットが装着されております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • 防水型水抜P式BOXコネクタ 日本シーム工業

    防水型水抜P式BOXコネクタ

    日本シーム工業
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます
    対応防水/水抜き
  • 開放型耐圧P式ベルマウスコン 日本シーム工業

    開放型耐圧P式ベルマウスコン

    日本シーム工業
    8,298税込9,128
    1個ほか
    4日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途移動用(カバーなし)対応非防水
  • コードコンネ 大和電業

    コードコンネ

    大和電業
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    取付スペースを取らない小型のコンネです。
    材質黄銅棒形状ストレート表面処理ニッケルめっき
  • マルチケイグランド用コネクタ 三桂製作所

    マルチケイグランド用コネクタ

    三桂製作所
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調黒色、ライトグレー
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    3,598税込3,958
    1個
    11日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスLIB、LMB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。
    環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    839税込923
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • プリカ用Mねじ付きコネクタ 三桂製作所

    プリカ用Mねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    579税込637
    1個
    11日以内出荷
    防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0
    L18L226Φd15.1温度範囲(℃)-25~90ΦA38接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】14寸法B(Φmm)33.7質量(g/個)69環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【プリカチューブ】PV17/PE17/PEC17IP等級IP66
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所

    耐圧防爆パッキン式コネクタ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    ケーブルを防爆機器類に接続するための耐圧防爆構造d2G4仕様のコネクタです。ケーブルを科学プラント等の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。先端にはめねじが切ってあるので電線管などが接続できます。66頁の防爆式コネクタ用パッキンが使用可能です。
    規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
電線管用コネクタ