絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(177)
- 未来工業(108)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 大阪コネクター製造(26)
- 古河電工(古河電気工業)(22)
- 電成興業(14)
- エスコ(9)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
- 外山電気(6)
- 日本シーム工業(6)
- 伊藤電気製作所(6)
- セイワ工業(6)
- 大阪電具(ODK)(5)
- 丸一鋼管(5)
- 新生金属工業(5)
- 島田電機(4)
- 吉田商事(4)
- 因幡プロダクツ(3)
- 日動電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

プラフレキ PF-CD垂直カップリング
古河電工(古河電気工業)¥1,898~税込¥2,088~1パック(10個)4日以内出荷狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 釘は簡単に除去可能。 釘除去時にゴミが出ない。規格JIS C 8412
垂直カップリング
古河電工(古河電気工業)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)4日以内出荷狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 釘は簡単に除去可能。 釘除去時にゴミが出ない。規格JIS C 8412
ストレートカップリング
Panasonic(パナソニック)¥879~税込¥967~1個5日以内出荷用途屋内用付属品インナーキャップ材質/仕上鋼/電気亜鉛めっきタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
型枠用カップリング
Panasonic(パナソニック)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。付属品防トロキャップ適合CD管用材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン
コンビネーションカップリング(厚鋼用)
三桂製作所¥209~税込¥230~1個4日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
コンビネーションカップリング(薄鋼用)
三桂製作所¥179~税込¥197~1個4日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)翌日出荷●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。種類PF管用(Gタイプ)
仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)翌日出荷●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。材質仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他種類CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ)規格JIS C8412
仮枠カップリング(CD管用)
未来工業¥579税込¥6371個翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。 差し込むだけのワンタッチ型。 (カップリング部がGタイプ)材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS種類CD管用(Gタイプ)寸法L(mm)93.5寸法H(mm)110寸法D(Φmm)64.5寸法h(mm)29適合管CD単層波付管36
SUS防水プリカねじ無カップ
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷表中のΦA、L1 及びL2 は WKYL(ねじ接続形)/WKQL(ねじなし接続形)の図をご参照下さい。IP等級IP65