絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(177)
- 未来工業(108)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 大阪コネクター製造(26)
- 古河電工(古河電気工業)(22)
- 電成興業(14)
- エスコ(9)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
- 外山電気(6)
- 日本シーム工業(6)
- 伊藤電気製作所(6)
- セイワ工業(6)
- 大阪電具(ODK)(5)
- 丸一鋼管(5)
- 新生金属工業(5)
- 島田電機(4)
- 吉田商事(4)
- 因幡プロダクツ(3)
- 日動電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンねじなし防水カップリング
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用質量(kg)1.9タイプ防水パッキン付寸法L(mm)156寸法d(mm)115.8呼びG104本数止めねじ:4止めねじ長さ(mm)6
防水ユニオンカップリング シンガタWPカップ
大阪コネクター製造¥509~税込¥560~1個5日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
防水ユニオンカップリング WPユニオンカップ
大阪コネクター製造¥509~税込¥560~1個4日以内出荷から5日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックスユニオンカップリングです。JFは防水型仕様になります。
防水ねじなしユニオンカップ WPユニオンカップ
大阪コネクター製造¥589~税込¥648~1個5日以内出荷防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。仕様ねじ接続型
防水ねじなしカップリング シンガタ WPネシナシカップ
大阪コネクター製造¥539~税込¥593~1個5日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)が電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。仕様ねじなし接続型種類厚鋼
防水ねじなしカップリング PツキWPカップ
大阪コネクター製造¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から5日以内出荷ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。仕様ねじなし接続型
ユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥509~税込¥560~1個5日以内出荷ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用めねじがフレックスユニオンカップリングで非防水型になります。
マシンフレキ用 カップリング水抜きカップリング
未来工業¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。寸法L(mm)96寸法D(Φmm)53適合管マシンフレキ28
仮枠コンビネーションカップリング( コンパクトタイプ)
未来工業¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。
仮枠カップリング( コンパクトタイプ)PF管用
未来工業¥3,398税込¥3,7381セット(10個)翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。寸法L(mm)91寸法H(mm)99寸法D(Φmm)47適合管PF管28(MFは除く)
仮枠カップリング(コンパクトタイプ)
未来工業¥3,398税込¥3,7381セット(10個)翌日出荷コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。寸法L(mm)88寸法H(mm)93寸法D(Φmm)44適合管CD単層波付管28
軽量間仕切り用 フレキシブルカップリング
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1セット(10個)翌日出荷軽量間柱内での配線時に、間柱の振れ止めがPF管に当たってしまう場合に使用します。(振れ止めを切り欠かず配線できます。)
トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)ほか翌日出荷トラフレキ相互の接続に使用します。 端部以外の箇所にも取り付けられ、トラフレキの変形防止としても使用できます。
コンビネーションカバー段差カップリング
未来工業¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷段差カップリングにより、半埋め込みから露出への地上配管への段差に対応できます。付属品接続プレート 2組付適合コンビネーションカバー
コンビネーションカップリング クイック
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷1サイズ下のVE管との接続に使用します。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。仕様水膨潤不織布付
ミラレックスF用 カップリング クイック
未来工業¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷管を差し込むだけの簡単施工。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。仕様水膨潤不織布付寸法L(mm)218寸法D(Φmm)157適合管ミラレックスF100