454件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • カップリング MSコネクタ用 三桂製作所

    カップリング MSコネクタ用

    三桂製作所
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    11日以内出荷
    ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレー
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥579~税込¥637~
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級【サンフレキ】IP67
  • 防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所

    防水プリカ用ねじなしカップ

    三桂製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    11日以内出荷
    防水プリカと鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップが使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVL を追加して下さい。納期区分は確です。( 例:WKI17VL) ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。WK I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)WKE 用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。WKI は、ケーブル工事にご使用下さい。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。電線管とカップリングの引張力は#15~30 にあっては500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0(WKI を除く)
    L134L224Φd15温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13質量(g/個)104環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【電線管/プリカチューブ】PV15/PE15/PEC15、【電線管/厚鋼電線管】G16IP等級IP65
  • サンフレキROBO90中継カップ 三桂製作所

    サンフレキROBO90中継カップ

    三桂製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • SUSケイフレ用コンビカップ 三桂製作所

    SUSケイフレ用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    11日以内出荷
    ビニル被覆ケイフレックスLIC/LIH とJFE 製MCCP 管を接続するためのステンレス(SUS304)製のコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC、LIH を推奨しますが、標準のビニル被覆ケイフレックスKMS、KMV、KPF、 KIC、KIH、KIV、KMEC も接続できます。詳細サイズについては、ケイフレックス(ステンレス製含む)の各頁をご参照下さい。
    その他【L1締付後】79【L2締付後】47Φd49.5質量(g/個)754寸法I(Φmm)59ナット袋ナット:【ケイフレックス側】(A)Φ80【MCCP管側】(B)Φ76.3環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67(KMKJ2L) / IP66(KKJ2L)接続対象【電線管/MCCP管】MCCP50、【電線管/ケイフレックス】※LIC50/※LIH54
  • ケイフレ用90゜中継式カップ 三桂製作所

    ケイフレ用90゜中継式カップ

    三桂製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスを90°に曲げて、曲げ部を6mmの厚さの鋼板に固定するための中継式90°形カップリングです。ケイフレックスとカップリングの引張力は#12~54は1000N(JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ90MSコンビカップ

    三桂製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90締付トルク(N・m)【N2HKD】2.0~4.0難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所

    プリカ用ねじなしコンビカップ

    三桂製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(20個)
    11日以内出荷
    プリカチューブと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続は、トルク小ねじ止め式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。電線管とカップリングの引張力は#10~30 にあって500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。鋼製電線管はねじを切らずにご使用下さい。JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0(PKIを除く)
    L34.8ΦD27.2温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)37環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • SUSプリカ用カップリング 三桂製作所

    SUSプリカ用カップリング

    三桂製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    11日以内出荷
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    11日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネションカップリングです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70以上は2500N(JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレ用樹脂コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用樹脂コンビカップ

    三桂製作所
    ¥449税込¥494
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA 製のコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】10難燃性UL94V0質量(g/個)22環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油接続対象【電線管/ケイフレックス】※12、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC19、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C19IP等級ケイフレックス IP67
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV, を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。グリップ式(型式GWKK)のものも用意しております。商品分類名「グリップロック」346 頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#16~54 は1000N (JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-40~105表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121質量(g/個)3080環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP66接続対象【電線管/ケイフレックス】※130、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】G5【電線管/厚鋼電線管/呼び】SGP125A
  • ケイフレックス用水抜きカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用水抜きカップ

    三桂製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。ケイフレックスとカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。真鍮品はRoHS に対応していません。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)Φ20(1ヶ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    11日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとカップリングの接続は、ユニオン式で、ねじ付き鋼製電線管とカップリングの接続は、ねじ込み式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
  • SUSケイフレ水抜きカップ 三桂製作所

    SUSケイフレ水抜きカップ

    三桂製作所
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。
    環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • カップリング MSコネクタ用 三桂製作所

    カップリング MSコネクタ用

    三桂製作所
    ¥589~税込¥648~
    1個
    11日以内出荷
    ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー
  • ケイフレ用樹脂製90゜カップ 三桂製作所

    ケイフレ用樹脂製90゜カップ

    三桂製作所
    ¥619~税込¥681~
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の90°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥909税込¥1,000
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを日本航空電子工業(株)製コネクタに接続するためのカップリングです。カップリングに下図の2ゴムワッシャを附属しています。JAE製コネクタを補強するためのステー(品番SFPA437~441)を準備しています。下欄をご照合下さい。表中の※は日本航空電子工業(株)製コネクタJN1、JN2シリーズです。サンフレキROBO#16とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
    L113.6L227Φd8.4ΦD17温度範囲(℃)-20~90ΦA34ΦC10.3適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】8寸法B(Φmm)34難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【/コネクタ】※、【/サンフレキROBO】NS21IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥639~税込¥703~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級サンフレキ IP67
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。電線管はねじを切らずにご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
  • コンビカップねじ付 八州電工

    コンビカップねじ付

    八州電工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    仕様●金属製可とう管:101●非防水薄鋼材質亜鉛合金ダイカスト寸法D(Φmm)125仕上電気亜鉛めっき参考質量(g)890
  • コンビカップ ねじ付防水厚鋼 八州電工

    コンビカップ ねじ付防水厚鋼

    八州電工
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    4日以内出荷
    仕様●厚鋼用●ビニル被覆金属製可とう管:101材質亜鉛合金ダイカスト寸法D(Φmm)140仕上電気亜鉛めっき
  • ユニオンカップ 新生金属工業

    ユニオンカップ

    新生金属工業
    ¥589~税込¥648~
    1個
    4日以内出荷
    折曲した電線管の接続及び電線管を回すことのできない 場合に使用します。
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき
  • ねじなしカップリング(防水型) 新生金属工業

    ねじなしカップリング(防水型)

    新生金属工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル保護用鋼管の接続に使用します。
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき
  • パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様CD管用色オレンジタイプEシリーズ種類速結カップリング呼び22JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
  • APカップリング セイワ工業

    APカップリング

    セイワ工業
    ¥339~税込¥373~
    1個
    4日以内出荷
    接続電線管の中間接続でご利用ください
    材質亜鉛合金
  • APカップリング SGP管用 セイワ工業

    APカップリング SGP管用

    セイワ工業
    ¥689~税込¥758~
    1個
    4日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APカップリング(防水) セイワ工業

    APカップリング(防水)

    セイワ工業
    ¥699~税込¥769~
    1個
    4日以内出荷
    接続電線管の中間接続でご利用ください
    材質亜鉛合金
  • AP薄鋼カップリング(防水) セイワ工業

    AP薄鋼カップリング(防水)

    セイワ工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    接続電線管の中間接続にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APカップリング防水SGP用 セイワ工業

    APカップリング防水SGP用

    セイワ工業
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    4日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APカップリングボックス用 セイワ工業

    APカップリングボックス用

    セイワ工業
    ¥319~税込¥351~
    1個
    4日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
    材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管防水性JIS防水保護等級IP64相当
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付。完了。
    材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12防水性JIS防水保護等級IP64相当
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷
    ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
    用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
  • 防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    ねじ付電線管は捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
  • 防水プリカ用水抜きユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水プリカ用水抜きユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    その他【可とう管】15表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ
電線管用カップリング