絞り込み
材質
- スチール(6)
- 亜鉛合金(2)
- 銅(4)
ブランド
- 大阪電具(ODK)
- 未来工業(82)
- 三桂製作所(40)
- 岩崎電気(31)
- RS PRO(23)
- セイワ工業(23)
- イチネンTASCO(16)
- 島田電機(16)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(11)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- PMA(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日動電工(6)
- 電成興業(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- ユニット(2)
- 南電機(2)
- ABB(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
スチール(6)
亜鉛合金(2)
銅(4)

ジョインタルZ
大阪電具(ODK)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です。接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できます。コンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めます。アルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります用途主にブスバーや端子等の接触面外観緑色ペースト状
特殊コーン
大阪電具(ODK)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼
ビットアース工法用スラストパイプ
大阪電具(ODK)¥31,980税込¥35,1781箱(10本)4日以内出荷ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
DSアースパイプシステム用ピン端子
大阪電具(ODK)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ブレイクアロー
大阪電具(ODK)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します。施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます材質JISG4051機械構造用炭素鋼鋼管
ビットアース工法用ピン端子
大阪電具(ODK)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ピン端子
大阪電具(ODK)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用スラストパイプ
大阪電具(ODK)¥29,980税込¥32,9781箱(10本)4日以内出荷ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
水抜きアタッチメント
大阪電具(ODK)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
ビットアース工法用トップビット
大阪電具(ODK)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
スクリューコーン
大阪電具(ODK)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。表面処理亜鉛合金ダイカスト主材質鋼
ビットアース工法用ピン端子
大阪電具(ODK)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用)
大阪電具(ODK)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時に電動工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します用途電動工具用
DSアースパイプシステム用ホルダアダプタ
大阪電具(ODK)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプを打ち込む為の治具で各種打設棒(別売り)に接続して使用します用途DSアースパイプシステム用
ジョインタルNS-1
大阪電具(ODK)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です。接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できます。コンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めます。アルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります用途主に電線の圧縮接続部外観灰色ペースト状
ビットアース用打設棒
大阪電具(ODK)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時に油圧工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼
EG Earth(イージーアース)
大阪電具(ODK)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗低減効果の継続が期待できます。普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します。大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収納性が向上しました。本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。質量(g)300主成分高機能性樹脂
DSアースパイプシステム用打設棒(油圧工具用)
大阪電具(ODK)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷ビットアース工法施工時にハンド削岩機でスラストパイプを打ち込む為の治具です用途油圧工具用
PE-GEL(ピージェル)
大阪電具(ODK)¥8,998税込¥9,8981箱(3袋)4日以内出荷DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です。高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます仕様半固形状ジェル主成分高機能性樹脂