絞り込み
ブランド
- 日星電気
- 三桂製作所(37)
- セイワ工業(23)
- 大阪電具(ODK)(19)
- イチネンTASCO(16)
- 島田電機(16)
- 岩崎電気(13)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- PMA(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日動電工(6)
- 電成興業(6)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ユニット(2)
- 南電機(2)
- ABB(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「材質」から絞り込む

フッ素樹脂絶縁電線
日星電気¥22,980税込¥25,2781巻5日以内出荷配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。用途電気機器内の配線用に。適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5トラスコ品番251-5949色赤定格600V全長(m)100芯数1最高使用温度(℃)200ケーブル長(mm)100000外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25