絞り込み
ブランド
寸法(縦×横×深さ)(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ボックス

756件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長方形スイッチボックス送り用 同一方向2方出 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス送り用 同一方向2方出伊藤電気製作所
459税込505
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JET品種送り用下方2ハブ付RoHS指令(10物質対応)対応
埋込用 四角アウトレットボックス 伊藤電気製作所埋込用 四角アウトレットボックス伊藤電気製作所
539税込593
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
カバー平蓋種類中浅型規格JIS・JET仕切板寸法(縦×横×深さ)(mm)102×102×44RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルBOX 古河電工(古河電気工業)ユニバーサルBOX古河電工(古河電気工業)
5,498税込6,048
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
ナット仮留め機構付き!壁面や梁部での直角曲げに対応
配ボックス 薄型Cシリーズ 日動電工配ボックス 薄型Cシリーズ日動電工
78税込86
1個
翌日出荷
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
配ボックス 薄型Bシリーズ 日動電工配ボックス 薄型Bシリーズ日動電工
79税込87
1個
翌日出荷
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
塗装3コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)塗装3コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装2コ用スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)塗装2コ用スイッチボックス カバーなしPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
寸法(mm)83.5×102×35質量(kg)0.21種類2コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
住宅用スイッチボックス標準型2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セット(10個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出
ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方 Panasonic(パナソニック)ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
電話回線収容箱 日動電工電話回線収容箱日動電工
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自己消火性樹脂(難燃性ABS)を使用しています。
材質難燃性ABS付属品封印ビスM4×70(1本)、封印座金M4(1個)
真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[36Tタイプ]日動電工
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)対応商品CD・PFジョイナー
プルボックス防水平蓋 日動電工プルボックス防水平蓋日動電工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
Bボックス 日動電工Bボックス日動電工
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スマートなデザインのブレーカーボックスです。 防水性能(IPX3)があります。 カギをつけられる穴があります。 耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。 壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー付属品ブッシング(2個)
ねじなし TC丸形露出ボックス(薄鋼用) 外山電気ねじなし TC丸形露出ボックス(薄鋼用)外山電気
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
ブラック四角アウトレットボックス 中四角 外山電気ブラック四角アウトレットボックス 中四角外山電気
279税込307
1個
翌日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
ブラックスイッチボックス カバー付き 外山電気ブラックスイッチボックス カバー付き外山電気
479税込527
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
黒八角コンクリートBOX深型 外山電気黒八角コンクリートBOX深型外山電気
599税込659
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製種類八角表面処理黒色カチオン電着塗装
62x42x179mm 屋内ジョイントボックス エスコ62x42x179mm 屋内ジョイントボックスエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CW-12
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュバンド通し穴
情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー 未来工業情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き 未来工業情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き未来工業
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)未来工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
開閉スムーズなシャッター扉 電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
防水プールボックス (IPX6型) 未来工業防水プールボックス (IPX6型)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
防水性が格段に優れています。 防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
防水プールボックス( カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)未来工業
659税込725
1個
当日出荷
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
透明ジョイントボックス 未来工業透明ジョイントボックス未来工業
869税込956
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)未来工業
779税込857
1セット
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
電着塗装(色:黒)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形)未来工業
419税込461
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ47mm!(標準品より9mm深い)ケーブルの収納が楽です。
付属品タッピンねじ
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( センター磁石付・浅形) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( センター磁石付・浅形)未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)
付属品タッピンねじ
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( 磁石なし) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( 磁石なし)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
仕様アルミ箔付、仕切板(53M)付付属品タッピンねじ適合NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40種類4ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( センター磁石付) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)( センター磁石付)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
仕様アルミ箔付、磁石付、仕切板(53M)付付属品タッピンねじ付種類4ヶ用
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)深形(深さ47mm)未来工業
469税込516
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
配管スライドボックス 未来工業配管スライドボックス未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。) ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
付属品仕切板付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40種類3ヶ用
軽間ボックス 未来工業軽間ボックス未来工業
139税込153
1個(1個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。 片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。 インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
埋込スイッチボックス( オール22ノック)(鉄製セーリスボックス) 未来工業埋込スイッチボックス( オール22ノック)(鉄製セーリスボックス)未来工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
全て22のノックアウトです。
材質電着塗装(色:黒)付属品ねじ付
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付) 未来工業軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)未来工業
329税込362
1個
翌々日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バーグレー種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付側面ノックアウト22・22(25・25)×4

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス