絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(63)
- 日動電工(55)
- ネグロス電工(16)
- 島田電機(10)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- セイワ工業(6)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 未来工業(3)
- JAPPY(2)
- 因幡電工(1)
- 外山電気(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- アイホン(1)
- 電成興業(1)
エコロジープロダクト

間仕切用固定金具E型本体のみ36用スライドタイプH
日動電工¥4,598税込¥5,0581箱(20個)4日以内出荷40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。 配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。付属品トラスタッピン4.0×6(1本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用適合ボックス配ボックス・SM36TH
間仕切用固定金具E型本体のみ
日動電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)4日以内出荷ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
間仕切用固定金具E型スライドタイプ
日動電工¥5,198税込¥5,7181箱(20個)4日以内出荷軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと 留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。 ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。 折り返せばブレないバックアップ機能付き。付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
間仕切用固定金具E型
日動電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)4日以内出荷M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。 ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本)材質亜鉛めっき鋼板
直角金物S
日動電工¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・ND2LS・NDL材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
直角金物L
日動電工¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL種類直角金物L表面処理溶融亜鉛めっき
カチコネ曲がりCD用(30°)
日動電工¥669~税込¥736~1袋(10個)4日以内出荷カチッと差し込むだけで一発取付けができ、特殊な配管に便利です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができます。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 鉄筋を避けての配管、低い位置への配管などに便利です。材質ABS
カチコネCD、PF用
日動電工¥829~税込¥912~1袋(10個)4日以内出荷カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK! 解除も簡単です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 後付け、サイズ変更が簡単に行えます。材質ABS
両口エンド用デッキプレート台座
古河電工(古河電気工業)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)4日以内出荷デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5適合サイズCD-16DEF、22DEF寸法h(mm)5.4
ステンレス両サドル
古河電工(古河電気工業)¥5,998~税込¥6,598~1パック(25個)4日以内出荷いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。寸法d(mm)5.5寸法W(mm)20
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃(MAKC25A・MAKC40A用)
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷任意の位置へ簡単に穴あけできます。適合MAKC25A
間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
間仕切用ネグロック(角間柱用ボックス支持ボルト取付金具)
ネグロス電工¥219税込¥2411個5日以内出荷角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。 ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
間仕切用ネグロック(角間柱用スイッチボックス支持金具)
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(20個)3日以内出荷ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)適合ボックス1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(20個)4日以内出荷別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱、ランナー接合工具)
ネグロス電工¥25,980税込¥28,5781台17日以内出荷手動式なので電源がいりません。 溶接と違い火気の心配がいりません。 カシメ後、ランナーの表面はフラットな仕上がりなので壁を貼る際に作業が楽です。長さ(mm)420質量(kg)1.2
間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)
ネグロス電工¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から5日以内出荷間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882
リファインアウトレット接続アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個4日以内出荷メタルモール本体とリファインアウトレットの接続に使用します。取り付けワンタッチ。用途ケーブル工事専用質量(kg)0.03種類B型
メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ
Panasonic(パナソニック)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。用途ケーブル工事専用材質鋼板製色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
エンドキャップ 2ウェイ用
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個5日以内出荷メタルワイプロ2ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。仕様ケーブル引出し口付材質樹脂製
エンドキャップ 1ウェイ用
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個5日以内出荷メタルワイプロ1ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。仕様ケーブル引出し口付材質樹脂製
コンビネーションコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個3日以内出荷から4日以内出荷メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。適合規格(PS)E
まとめてねット取付台
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
アングルコネクタ取付金具
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個3日以内出荷FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。用途ポートS対応穴径(Φmm)27.1角度(°)(立ち上げ)30
配管固定金具
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。用途ポートS/ポート対応適合呼び16用全長(mm)230