170件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AP水抜カップボックス用防水 セイワ工業

    AP水抜カップボックス用防水

    セイワ工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックス接続用水抜きコネクターです。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • 耐圧パッキン式コネクタd2G4 大阪コネクター製造

    耐圧パッキン式コネクタd2G4

    大阪コネクター製造
    19,980税込21,978
    1箱(3個)ほか
    3日以内出荷
  • 耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機

    耐圧防爆クローズアッププラグ

    島田電機
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆4方出BOXドーム型 島田電機

    耐圧防爆4方出BOXドーム型

    島田電機
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
    形状カバー:ドーム型A120質量(kg)2.1B85L134H120タイプ4方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキNPF 1/2ΦC6主材質鋳鉄
  • 耐圧パッキン式90°コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式90°コネクタ

    島田電機
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    ESTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、90°エルボタイプなのでスペースの限られた場所での使用に向いています。チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~22のみになります。
    質量(kg)0.5B36L1102L225S21規格d2L343表面処理ニッケルメッキNPF 1/2ΦC39適合ケーブル10.0~12.0Oリングパッキンケース:無し主材質銅合金パッキンNo.1パッキンクロロプレンゴム
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    75,980税込83,578
    1箱
    33日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    84,980税込93,478
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    58,980税込64,878
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    99,980税込109,978
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    289,800税込318,780
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレータ シートタイプ Panasonic(パナソニック)

    セパレータ シートタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1巻
    5日以内出荷
    用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。種別メタルモール(ケーブル工事専用)材質塩化ビニル製長さ(mm)1000質量(kg)0.1タイプシートタイプ種類セパレータ
  • 電力量計取付板 日動電工

    電力量計取付板

    日動電工
    3,998税込4,398
    1面
    欠品中
  • OBセパレーター 電成興業

    OBセパレーター

    電成興業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    適合中形四角アウトレットボックス用質量(kg)0.048仕上電着塗装
  • 防爆用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    防爆用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
  • ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 支柱固定型 Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 支柱固定型

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単に固定できます
    用途床用配線器具付属品M4長さ27mmネジ×2本、固定金具×2個付材質鋼板製
  • ハーネスジョイントボックス用取付台 Panasonic(パナソニック)

    ハーネスジョイントボックス用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します
    用途床用配線器具材質鋼板製高さ(mm)15適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
  • PFジョイナー 日動電工

    PFジョイナー

    日動電工
    1,598税込1,758
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 塗装中型四角スイッチ1コ用片寄り平カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角スイッチ1コ用片寄り平カバー

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.08高さ(mm)1.6種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
  • 塗装大角スイッチ1コ用片寄13ミリカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装大角スイッチ1コ用片寄13ミリカバー

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.14高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
  • 絶縁セパレータ 浅型 Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレータ 浅型

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
    種類浅型寸法H(mm)25
  • 絶縁セパレータ 深型 Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレータ 深型

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
    種類深型寸法H(mm)42
  • ボックス取付プレート 器具用カバー用 Panasonic(パナソニック)

    ボックス取付プレート 器具用カバー用

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
    適合八角器具用カバー、中型四角・大型四角器具用カバー(13mm・5mm・平カバー用)オレンジタイプ器具用カバー用
  • ボックス取付プレート 丸穴カバー用 Panasonic(パナソニック)

    ボックス取付プレート 丸穴カバー用

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
    適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)オレンジタイプ丸穴カバー用
  • ボックス取付プレート スイッチカバー用 Panasonic(パナソニック)

    ボックス取付プレート スイッチカバー用

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
    適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)オレンジタイプスイッチカバー用
  • ワンカー金具B 日動電工

    ワンカー金具B

    日動電工
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ツーアンカーで取付板が2枚取付けられます。
    付属品アンカーM5(2組)、なべM6×40(8本)、六角ボルトM6×25(2本)、なべ(ポリリング付)M5×12(2本)、フランジナットM5(2個)表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)980(100)
  • ワンカー金具A3(伸縮型) 日動電工

    ワンカー金具A3(伸縮型)

    日動電工
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
    付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)表面処理電気めっき
  • ワンカー金具A2 日動電工

    ワンカー金具A2

    日動電工
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ワンアンカーでしっかり固定できます。
    付属品M8アンカー(1組)十字穴付六角ボルトM5×40(4本)適合(取付板)ND1K・W1O2・W1O2H・NDM表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)回転/588(60)
  • 直角金物用ビス 日動電工

    直角金物用ビス

    日動電工
    279税込307
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
    仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個)材質ステンレス寸法M5×45
  • セパレートSM用 日動電工

    セパレートSM用

    日動電工
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    真壁用スイッチボックス・セパレートボックスに使用するセパレートです。
    材質硬質塩化ビニル
  • セパレーター4OB用 日動電工

    セパレーター4OB用

    日動電工
    97税込107
    1個
    4日以内出荷
    アウトレットボックス用のセパレートです。 コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
    材質硬質塩化ビニル
  • 配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工

    配ボックス深型[Aシリーズ]

    日動電工
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • オプション金具 日動電工

    オプション金具

    日動電工
    139税込153
    1セット(2枚)ほか
    4日以内出荷
    セパレートボックス・真壁用スイッチボックス(Wボックス)に使用します。
    表面処理電気めっき
  • 配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工

    配ボックス薄型[Cシリーズ]

    日動電工
    3,298税込3,628
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • 配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工

    配ボックス薄型[Bシリーズ]

    日動電工
    2,798税込3,078
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • PBS用補助金具 日動電工

    PBS用補助金具

    日動電工
    589税込648
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    プルボックススピード型専用の壁面取付用の補助金具です。 付属のタッピンねじで、ボックスに穴開け不要で固定できます。 ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。
    付属品なべタッピン5.0×8(4本)材質ステンレス寸法(mm)65×25適合ボックスプルボックススピード型
  • ブランクプレート[ワンタッチ式] 日動電工

    ブランクプレート[ワンタッチ式]

    日動電工
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで取付けができるブランクプレートです。 ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 ボックスに仮置きし、施工後、スライドまたは、はめ込みでワンタッチ取付けができます。 アウトレットボックスAタイプにワンタッチで取付けできます。 バーボックス(中形)に取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
    材質硬質塩化ビニル種類中形用
  • ネジッタイ2条ねじ付連結式 日動電工

    ネジッタイ2条ねじ付連結式

    日動電工
    1,398税込1,538
    1袋(5組)
    4日以内出荷
    連結式で持ち運び簡単。 連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。 バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。 ねじ先端が飛び出していないので安全です。 軽量間仕切・木間仕切兼用です。
    適合2条ねじ3.5×22(10本)材質ポリエチレン
  • マグネッコ(ボックス探知用磁石) 日動電工

    マグネッコ(ボックス探知用磁石)

    日動電工
    658税込724
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    配ボックスに取付けてご使用ください。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。
  • 間仕切用固定金具E型本体のみ36用ショートタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型本体のみ36用ショートタイプ

    日動電工
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
    材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用
  • 間仕切用固定金具E型本体のみ36用ミドルタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型本体のみ36用ミドルタイプ

    日動電工
    4,998税込5,498
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。 ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
    材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ