170件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APカップボックスSGP管用 セイワ工業

    APカップボックスSGP管用

    セイワ工業
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
  • 耐圧防爆アダプター 島田電機

    耐圧防爆アダプター

    島田電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
  • 耐圧防爆3方出BOX 島田電機

    耐圧防爆3方出BOX

    島田電機
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
    形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄
  • 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式コネクタ

    島田電機
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
  • 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式コネクタ

    島田電機
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    99,980税込109,978
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)

    アウトレットボックス用止めねじ

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(100個)
    62日以内出荷
    アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
    仕様M4×15種別ねじなし付属品材質鋼製電気亜鉛めっき質量(kg)0.001種類アウトレットボックス用 止めねじ入数(個)100
  • 塗装大角四角器具用13ミリカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装大角四角器具用13ミリカバー

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.15高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
  • 絶縁セパレータ 標準型 Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレータ 標準型

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
    タイプ標準型寸法H(mm)33
  • 間仕切用固定金具E型両端支持タイプF 日動電工

    間仕切用固定金具E型両端支持タイプF

    日動電工
    8,598税込9,458
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
    付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
  • 直角金物L用補強アーム 日動電工

    直角金物L用補強アーム

    日動電工
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
    付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用)

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    所定の位置へ簡単に穴あけできます。 バリが出ないので後作業が楽です。
  • 間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具)

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。 盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。 附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
  • 絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用 Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
    種類1コ用
  • セパレータ(2m)(ケーブル工事専用) Panasonic(パナソニック)

    セパレータ(2m)(ケーブル工事専用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
    用途ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル質量(kg)0.2種類B型長さL(m)2
  • ジョイントキャップ 1ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    ジョイントキャップ 1ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直線接続に使用します。
    材質樹脂製
  • エルボキャップ 2ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エルボキャップ 2ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
    材質樹脂製
  • ケーブルクランプ Panasonic(パナソニック)

    ケーブルクランプ

    Panasonic(パナソニック)
    60税込66
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メタルモール内に電線を入線するとき、落下を防止し作業をしやすくします。(A・B型本体には、1本に2個ずつ内蔵しています。)
    材質樹脂長さL(mm)15
  • 配管アダプタ Panasonic(パナソニック)

    配管アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
  • ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)

    ブランクキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    用途スッキリボックス
  • 結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様

    日動電工
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。接着剤不要で壁面へ取付けできます。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • 結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き

    日動電工
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • ハーフPCボックス用バックプレート 日動電工

    ハーフPCボックス用バックプレート

    日動電工
    229税込252
    1個ほか
    61日以内出荷
    ハーフPCボックスにワンタッチで取付けできます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工

    断熱ボード[SMボックス用]

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。
    熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚さ16mm)
  • 塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバーCSW用[ねじ式]

    日動電工
    459税込505
    1個
    61日以内出荷
    ねじ留めできるバーボックスCSW用の塗代カバーです。4~6個用は傾き修正も簡単に行えます。
    材質硬質塩化ビニル種類6個用
  • 絶縁セパレータ 上下分割用 Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレータ 上下分割用

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1セット(10個)
    62日以内出荷
    用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を上下(強電部と弱電部)に隔離します。種類:絶縁セパレータ。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):2.2/53/33仕様スイッチボックス1コ用 上下分割用寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/53/33ブラックタイプ標準型種類絶縁セパレータ入数(個)1
  • 情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用 Panasonic(パナソニック)

    情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を左右(強電部と弱電部)に隔離します。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):材質塩ビ寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)13.5/33.2/83入数(個)1
  • 結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)

    日動電工
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類2個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)116適合ボックスSM36C2
  • 結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR)

    日動電工
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類3個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)162適合ボックスSM36C3
  • マジパッチン(KCE用) 日動電工

    マジパッチン(KCE用)

    日動電工
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    C形軽量間仕切りの開口部にKCEを取付けるための製品です。
    材質ポリプロピレン
  • 間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート 日動電工

    間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート

    日動電工
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    150mmの間柱間隔でも使用できる固定金具です。ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。間柱からのメモリ付きです。金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
    材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250 日動電工

    間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250

    日動電工
    6,698税込7,368
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。
    材質亜鉛めっき鋼板間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
  • ケーブル通線プレート ホワイト 日動電工

    ケーブル通線プレート ホワイト

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ

    日動電工
    4,298税込4,728
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本)材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR)

    日動電工
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類1個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)70適合ボックスSM36C
  • 壁引込みパイプブッシング 未来工業

    壁引込みパイプブッシング

    未来工業
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
    ベージュ入数(個)10
  • 気密カバー (吹付断熱材侵入防止タイプ) 未来工業

    気密カバー (吹付断熱材侵入防止タイプ)

    未来工業
    999税込1,099
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    スライドボックス内への吹付断熱材侵入を防ぐ場合に使用する気密カバーです。養生テープを貼り付ける手間がいらず省施工。スライドボックスのタッピンねじで、柱に簡単に取り付けられます。
    種類1ヶ用入数(個)10
  • APカップボックス用(防水) セイワ工業

    APカップボックス用(防水)

    セイワ工業
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金
  • AP薄鋼カップボックス用防水 セイワ工業

    AP薄鋼カップボックス用防水

    セイワ工業
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • AP薄鋼カップボックス用 セイワ工業

    AP薄鋼カップボックス用

    セイワ工業
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ