57件中 41~57件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
  • 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(25個)
    11日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
  • サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所

    サンパイプデスタンスサドル高

    三桂製作所
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    11日以内出荷
    取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304h28製法ロストワックス寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
  • サンパイプ用デスタンスサドル 三桂製作所

    サンパイプ用デスタンスサドル

    三桂製作所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    11日以内出荷
  • サンパイプデスタンスサドル低 三桂製作所

    サンパイプデスタンスサドル低

    三桂製作所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    11日以内出荷
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    ¥729~税込¥802~
    1個(10個)
    11日以内出荷から22日以内出荷
    LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
    温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(20個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
    材質ステンレス製入数(個)20
  • 台付鉄片サドル 未来工業

    台付鉄片サドル

    未来工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
    寸法L(mm)42.2寸法D(Φmm)26台の高さ(mm)5適合管VE管22、薄鋼25、厚鋼22入数(個)20
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
    材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
  • クランプ(片サドル) 島田電機

    クランプ(片サドル)

    島田電機
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷
    電線管、パイプなどを固定する支持金具としてご使用ください。
    表面処理ダクロタイズド主材質鋳鉄
  • 防爆用サドル Panasonic(パナソニック)

    防爆用サドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
  • 片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機

    片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル

    南電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    電気亜鉛めっき仕上げ
  • パナPV片サドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック)

    パナPV片サドル(ステンレス)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    3日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
    寸法W(mm)29.4
  • サドルエースステンレス仕様 日動電工

    サドルエースステンレス仕様

    日動電工
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35仕様付属アンカー/M6材質ステンレス寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
  • 38 - 42mm 片サドル(スチール製) エスコ

    38 - 42mm 片サドル(スチール製)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-5
  • 30 - 33mm 片サドル(スチール製) エスコ

    30 - 33mm 片サドル(スチール製)

    エスコ
    ¥245税込¥270
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-4
  • 2.6x3C VVF用片サドル エスコ

    2.6x3C VVF用片サドル

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BN-3
  • 電線管支持金具 南電機

    電線管支持金具

    南電機
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(20個)
    4日以内出荷

『電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります

電路支持用片サドル