絞り込み
呼び
ブランド
- 未来工業(55)
- エスコ(25)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 日動電工(9)
- 三桂製作所(8)
- 南電機(6)
- JAPPY(3)
- 外山電気(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 日本シーム工業(2)
- 因幡電工(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 島田電機(1)
- イワブチ(1)
- 大和電業(1)
- ラクテム(1)
- 因幡プロダクツ(1)
- 東京富士商会(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

ワニグチ片サドル(兼用タイプ)
未来工業(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
片サドルPRO(VVFケーブル用)
JAPPY(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(100個)当日出荷VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
ボイドハンガー
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個)当日出荷鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
樹脂片サドル マグネット付
ラクテム¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)
JAPPY(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付
未来工業(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)当日出荷から翌日出荷木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。材質3.1×22:ユニクロめっき寸法B(mm)10
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
エスコ¥345税込¥3801袋(10個)当日出荷同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
ステンレス片サドル(同軸ケーブル用)
未来工業¥3,598税込¥3,9581袋(100個)当日出荷材質ステンレス製適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB適合径(Φmm)7.4~7.7
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から翌日出荷材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
片サドル取付金具(瓦用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)翌日出荷付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
台付ステンレス片サドル
未来工業¥5,598~税込¥6,158~1セット(20個)翌日出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
『電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用片サドル
- 電路支持用両サドル
- 電路支持用サドルベース