絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M4(7)
- M5(6)
- M6(18)
- M8(6)
- M12(4)
- M14(3)
- M16(4)
- M18(4)
- M20(3)
- M24(3)
- M30(2)
- M36(2)
- M42(2)
- W3/8(8)
- W1/2(4)
- W5/8(2)
- W3/4(2)
- W1(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂すべて(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(2)
- SS400(1)
ブランド
- ネグロス電工(4)
- ニューストロング販売(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JAPPY(1)
- ティーオークリエイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(7)
M5(6)
M6(18)
M8(6)
M10
M12(4)
M16(4)
M18(4)
W3/8(8)
W1/2(4)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトキャップ
ティーオークリエイト¥259税込¥2851個当日出荷街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付用途ボルトキャップ材質硬質塩ビ色グレー
ボルトキャップくんB
JAPPY¥219税込¥2411個当日出荷取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)。取り外しはネジ式。ミリネジ、インチネジ兼用用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン高さ(mm)内キャップ:19内径(Φmm)内キャップ:24使用範囲(mm)23~42適合ねじM8・M10・W3/8(3分)色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
ズンギリジョイントナット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381パック(12本)翌々日出荷異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる材質スチール(ユニクロめっき)全長(mm)70対辺(mm)14ねじ径W3/8-M10
ショルダータイプアイボルト
ニューストロング販売¥319税込¥3511本5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤーなどを通して使用可能です。重量物の吊り上げに使用出来ます。用途重量物のプレートブロックなど吊上具に。セット内容単品材質スチール(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『電路支持用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
- 電路支持用アンカー