絞り込み
ねじの呼び
- M16
- M4(8)
- M5(7)
- M6(19)
- M8(8)
- M10(10)
- M12(6)
- M14(5)
- M18(5)
- M20(4)
- M22(3)
- M24(5)
- M27(3)
- M30(4)
- M36(4)
- M42(4)
- W3/8(14)
- W1/2(6)
- W5/8(4)
- W1(4)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(2)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄すべて(1)
- SS400(1)
ブランド
- 未来工業(2)
- ニューストロング販売(1)
- 水本機械製作所(1)
- JAPPY(1)
- ティーオークリエイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(8)
M5(7)
M6(19)
M8(8)
M10(10)
M12(6)
M16
M24(5)
W3/8(14)
W1/2(6)
ねじの呼びをもっと見る

Bキャップ
JAPPY¥339税込¥3731個当日出荷ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
ボルトキャップ
ティーオークリエイト¥419税込¥4611個当日出荷街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付用途ボルトキャップ材質硬質塩ビ色グレー
ワンタッチボルトカバー
未来工業¥1,598税込¥1,7581セット(8個)当日出荷から翌々日出荷ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト(JANコードシール付き)
水本機械製作所¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用。トラスコ品番317-7616材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:脱脂寸法L(mm)202ねじ径M-16寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)186RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダータイプアイボルト
ニューストロング販売¥639税込¥7031本5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤーなどを通して使用可能です。重量物の吊り上げに使用出来ます。用途重量物のプレートブロックなど吊上具に。セット内容単品材質スチール(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『電路支持用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
- 電路支持用アンカー