絞り込み
適合管の呼び
ブランド
- ネグロス電工(77)
- 南電機(38)
- 協進電機(12)
- 三門(9)
- 日動電工(6)
- イワブチ(6)
- インサートクリップ(6)
- 大晶鋼管(5)
- エスコ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- JAPPY(3)
- 日新工業所(3)
- 日本製線(3)
- 八州電工(3)
- オーム電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- ELPA(1)
- スーパーツール(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型)
ネグロス電工¥3,098税込¥3,4081箱(10個)当日出荷ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
FVラック(メッセンジャーワイヤー用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(50個)5日以内出荷から17日以内出荷ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。表面処理ダクロタイズド塗装
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1箱(5個)ほか5日以内出荷ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
インサートクリップ ワンプッシュ
インサートクリップ¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか翌々日出荷取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081セット(10個)3日以内出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型)
ネグロス電工¥3,798税込¥4,1781箱(50個)3日以内出荷30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。 初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。色グレー材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
サキラック(スプリング式インサート)
ネグロス電工¥64税込¥701個5日以内出荷スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。材質ポリエチレン適合ねじW3/8適合穴径(Φmm)Φ16
サキラック(ケーブル支持金具SK型)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
サキラック(ケーブル支持金具SKJ型)
ネグロス電工¥6,398~税込¥7,038~1箱(20個)5日以内出荷脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。 予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。 ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。適合インサート:SKSP-W3-□表面処理電気亜鉛めっき(C)チューブ色黄
サキラック(ケーブル支持金具SKF型)
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481箱(10個)3日以内出荷ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。材質軟質塩化ビニル色黄
FVラック(吊りボルト用 立上り用)
ネグロス電工¥679税込¥7471箱(20個)4日以内出荷器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト用 TWH型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441箱(20個)欠品中吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
FVラック(Tバー用)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1袋(5個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合板厚(mm)Tバー:2まで表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
ダクトショートハンガー
南電機¥729~税込¥802~1本ほか6日以内出荷ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。切断ロスを解消。![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ
エスコ¥985~税込¥1,084~1個翌日出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
ダクタークリップ用樹脂ベース
ネグロス電工¥268税込¥2951本5日以内出荷PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
吊りボルトタイ
JAPPY¥3,198税込¥3,5181袋(50本)3日以内出荷吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上。結束物に傷をつけないワイドストラップを採用。最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能。タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)10~50適合吊りボルトW3/8
木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ
三門¥26,980~税込¥29,678~1セット(500個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)30引抜強度(kN)(平均)14.6
デッキプレート用 インサート(箱入)一般設備用
三門¥31,980税込¥35,1781セット(300個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)32.5引抜強度(kN)(平均)14.6
合板型枠用 インサート(箱入)
三門¥7,098~税込¥7,808~1セット(500個)当日出荷から9日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)12ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)20引抜強度(kN)(平均)7.4
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。寸法A(mm)148寸法D(mm)40寸法B(mm)136寸法C(mm)80適合管の呼び(FEP管)100適合管外径(Φmm)130
木材用ケーブル支持具
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481セット(10個)ほか5日以内出荷木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。材質ポリプロピレン色グレー
インサートクリップ シングル
インサートクリップ¥859~税込¥945~1袋(5個)ほか翌々日出荷引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
FVラック(一般形鋼用 6WCH□)
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981セット(20個)5日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)22
サキラック(スーパーEデッキ用ケーブル支持)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)5日以内出荷天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。適合スーパーEデッキEZ50-600、EZ75-600材質ポリプロピレン
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BD型)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(50個)5日以内出荷型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。 支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。適合結束材幅:9.0mm以下材質(本体)ポリエチレン
エフモック(木材用 FWD型)
ネグロス電工¥699~税込¥769~1袋(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)材質ポリプロピレン色グレー適合板厚(mm)30以上
KVハンガー
南電機¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)ほか4日以内出荷パイプハンガー・ダクトハンガーにケーブルを支持する金具です。樹脂製押えパッドと受けパッドによりケーブル外装被膜を保護し固定します。押えパッドはKVハンガー内側を上下自在に可動します。
























![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)