絞り込み
適合管の呼び
ブランド
- ネグロス電工(77)
- 南電機(38)
- 協進電機(12)
- 三門(9)
- 日動電工(6)
- イワブチ(6)
- インサートクリップ(6)
- 大晶鋼管(5)
- エスコ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- JAPPY(3)
- 日新工業所(3)
- 日本製線(3)
- 八州電工(3)
- オーム電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- ELPA(1)
- スーパーツール(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス KVハンガー
南電機¥8,498税込¥9,3481箱(20個)4日以内出荷ダクトハンガー(SU-D□)にケーブルを支持する金具です。樹脂製押さえパッドと受けパッドによりケーブル外装被膜を保護し固定します。
ショートハンガー高耐食メッキ
南電機¥549~税込¥604~1本11日以内出荷切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。溶融亜鉛めっき仕上げ(ドブ)ハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の支持ハンガーです。
ショートハンガー 溶融亜鉛
南電機¥4,198~税込¥4,618~1袋(10本)6日以内出荷切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。切断・穴あけなどの現場加工を省きハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の屋内用支持ハンガーです。
ショートハンガー ステンレス
南電機¥659~税込¥725~1本6日以内出荷切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。現場加工を省き、ステンレス製ハンガーサドル(SPC-□)等、各種ハンガー部品を取り揃え、省施工を実現する支持ハンガーです。
L型マルチハンガーステンレス
南電機¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
L型マルチハンガー 溶融亜鉛
南電機¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
パイラッククリップ ステン
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)翌々日出荷電線管の全サイズが揃っています。 。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。呼び適合PF管:28、適合鋼製電線管:39寸法A(mm)62表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)20外径適合鋼製電線管:38.1ねじサイズM5×20
産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(10個)4日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。用途垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15
丸線クランプ 36mm用
協進電機¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷タイプがいし:普通形寸法L(mm)70取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)25寸法P(mm)50ベース寸法(mm)Φ75適合径(Φmm)丸線:~36
丸線クランプ 50mm用
協進電機¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷タイプがいし:普通形寸法L(mm)95取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)30寸法P(mm)65ベース寸法(mm)75×105小判適合径(Φmm)丸線:~50
Aqパイプホルダー
日動電工¥17,980税込¥19,7781袋(200個)4日以内出荷様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。間柱40mm以内で施工できます。スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。材質ポリプロピレン適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)
Aqプロテクター
日動電工¥9,298税込¥10,2281袋(10個)4日以内出荷キッチンや洗面所に吊戸棚などを取付ける際、ねじが給水管を貫通しないようにする保護金具です。半円構造でねじが左右へそれます。材質電気亜鉛めっき鋼板適合管【さや管】Φ23以下(13A)、【保温材付樹脂管】 Φ24以下(13A)RoHS指令(10物質対応)対応