絞り込み
エコロジープロダクト

ミラックハンガー( 薄型)ミルキーホワイト
未来工業¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。材質ステンレス高さ(mm)15
ケーブルハンガー( ALC・木材用)
未来工業¥779税込¥8571セット(10個)翌日出荷ALC・木材へのVVFケーブル取り付け(支持)に使用します。 取り付けは簡単!釘を打ち込むだけです。釘は傾ける事ができ、壁際やコーナー部での取り付けに便利です。仕様スクリュー釘付適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C 3C・2.0×2C 3C)×6本迄許容静荷重(N[kgf])20(2)
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)翌日出荷壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
インサート用ケーブルハンガー
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)翌日出荷インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。 ※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く) 全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。適合(ねじ穴)W3/8許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1箱(5個)ほか4日以内出荷ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ・吊りボルト用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(50個)翌日出荷適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合径(Φmm)10~35許容静荷重(N[kgf])20(2)
FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081セット(10個)翌々日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
FVラック(吊りボルト用 立上り用)
ネグロス電工¥679税込¥7471箱(20個)3日以内出荷器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト用 TWH型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441箱(20個)欠品中吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
FVラック(Tバー用)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1袋(5個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷適合板厚(mm)Tバー:2まで表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
ダクトショートハンガー
南電機¥729~税込¥802~1本ほか5日以内出荷ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。切断ロスを解消。
ステンレス ダクトハンガー
南電機¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥765税込¥8421組(5個)4日以内出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ
ミラックハンガー(薄型)用 小形六角ボルト
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(20個)翌日出荷ミラックハンガー(薄型)を、めねじアンカー(M10)で壁面固定する場合に使用します。 ソケットレンチが開口幅20mmに入ります。適合ミラックハンガー(薄型)、ミラックハンガー寸法小形頭M10×20・2面幅14mm
ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)溶融めっき仕様
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8
ミラックハンガー用 プレート溶融めっき仕様
未来工業¥879税込¥9671セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8・M10
ミラックハンガー用 プレート電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥599税込¥6591セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8・M10
ミラックハンガー黒
未来工業¥699~税込¥769~1個翌日出荷リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。高さ(mm)30
ケーブルハンガー (仮設用)被覆付
未来工業¥569~税込¥626~1個翌日出荷仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。付属品なべ小ねじ付許容静荷重(N[kgf])78(8)
ケーブルハンガー (仮設用)
未来工業¥429~税込¥472~1個翌日出荷仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。付属品なべ小ねじ付許容静荷重(N[kgf])78(8)
ケーブルハンガー (ALC・木材用)
未来工業¥989税込¥1,0881セット(10個)翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー( ラックタイプ)
未来工業¥4,298~税込¥4,728~1セット(10個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。適合(ボルト)W3/8、M10許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
木材用ケーブル支持具
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481セット(10個)4日以内出荷木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。材質ポリプロピレン色グレー
ケーブルハンガー(高強度タイプ)
未来工業¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌日出荷適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合ボルト径W3/8・W1/2)許容静荷重(N[kgf])39(4)(※4分ボルトの場合 29(2)
バインドハンガー(エコノミータイプ)粘着テープ付
未来工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)翌日出荷長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])15(1.5)
バインドハンガー(接着タイプ) ペッタンスティック対応品
未来工業¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)翌日出荷規格5型適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
FVラック(一般形鋼用 6WCH□)
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981セット(20個)4日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)22
エフモック(木材用 FWD型)
ネグロス電工¥699~税込¥769~1袋(5個)ほか翌日出荷から翌々日出荷木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)材質ポリプロピレン色グレー適合板厚(mm)30以上
























![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)