233件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型マルチハンガー 溶融亜鉛 南電機

    L型マルチハンガー 溶融亜鉛

    南電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
  • L型マルチハンガー 溶融亜鉛 南電機

    L型マルチハンガー 溶融亜鉛

    南電機
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    4日以内出荷
    各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
  • L型マルチハンガー 南電機

    L型マルチハンガー

    南電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    4日以内出荷
    各種パーツの組み合わせにより。設置工事の多用途に使用できます。適用ボルトサイズの【M10】は、専用MHワッシャーが必要です。
  • L型マルチハンガー 南電機

    L型マルチハンガー

    南電機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    4日以内出荷
    各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
  • 穴あきマルチハンガー 南電機

    穴あきマルチハンガー

    南電機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    4日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガーD30Hの背面に長穴(Φ11x40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具の各種付属品の併用で設備工事の多用途に仕様できます。各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表により用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。
  • ケーブル支持金具 バンド用 東京富士商会

    ケーブル支持金具 バンド用

    東京富士商会
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。
  • ケーブル支持金具 東京富士商会

    ケーブル支持金具

    東京富士商会
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。
  • P.Pホルダー OL型 東京富士商会

    P.Pホルダー OL型

    東京富士商会
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルハンガー 東京富士商会

    ケーブルハンガー

    東京富士商会
    ¥689~税込¥758~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • ケーブル支持金具 腕金取付用 東京富士商会

    ケーブル支持金具 腕金取付用

    東京富士商会
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    CS-BはCS-Aを腕金に取付ける場合に使用します。
    サイズ(mm)128×70
  • ケーブル支持金具 東京富士商会

    ケーブル支持金具

    東京富士商会
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。CSに使用するCVT用ゴムスペーサーもあります。
    寸法b(mm)50
  • ケーブル端末支持金具 イワブチ

    ケーブル端末支持金具

    イワブチ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    電力ケーブルの端末支持用として使用します。3BD-HDと組合せてご使用下さい。
    板厚(mm)4.5
  • つり線クランプ (75角用) イワブチ

    つり線クランプ (75角用)

    イワブチ
    ¥869~税込¥956~
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□75×75用
  • 吊荷線支持金具 イワブチ

    吊荷線支持金具

    イワブチ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    吊架線の取付けに使用します。3BD-HCと組合わせてご使用下さい。受注生産品となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
    板厚(mm)3.2
  • つり線クランプ (60角用) イワブチ

    つり線クランプ (60角用)

    イワブチ
    ¥739~税込¥813~
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□60×60以下用
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□50×50用
  • Y支線金具 イワブチ

    Y支線金具

    イワブチ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    1本の支持棒または打込みアンカーで2条の支線をとる場合に使用します。
    板厚(mm)6
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□75×75用
  • 低圧線支持金具 イワブチ

    低圧線支持金具

    イワブチ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    変圧器2次側低圧線の縁廻し金具として使用します。SFT-20タイプまたはIBT-20タイプと組合わせてご使用下さい。
    板厚(mm)3.2
  • 水平クランプ2本止め 協進電機

    水平クランプ2本止め

    協進電機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    6日以内出荷
    取付寸法(mm)がいし:2-M8 P/32
  • SP用丸線クランプ 協進電機

    SP用丸線クランプ

    協進電機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    6日以内出荷
    タイプがいし:SP-6~20用取付寸法(mm)がいし:4-M12、(PCD/80)ベース寸法(mm)Φ110×t10
  • 垂直クランプ簡易型 協進電機

    垂直クランプ簡易型

    協進電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    6日以内出荷
    取付寸法(mm)がいし:2-M8 P/32
  • 丸線クランプ 36mm用 協進電機

    丸線クランプ 36mm用

    協進電機
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    タイプがいし:普通形寸法L(mm)70取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)25寸法P(mm)50ベース寸法(mm)Φ75適合径(Φmm)丸線:~36
  • 丸線クランプ 50mm用 協進電機

    丸線クランプ 50mm用

    協進電機
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    タイプがいし:普通形寸法L(mm)95取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)30寸法P(mm)65ベース寸法(mm)75×105小判適合径(Φmm)丸線:~50
  • 水平クランプ2本止 協進電機

    水平クランプ2本止

    協進電機
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    取付寸法(mm)がいし:2-M8 P/32寸法W(mm)118適合幅(mm)銅帯:100
  • 丸線クランプ 325sq用 協進電機

    丸線クランプ 325sq用

    協進電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様附属ボルト(N,SW付):2-M8×65取付寸法(mm)がいし:P/32適合径(Φmm)丸線:~38
  • 丸線クランプ(両切り) 協進電機

    丸線クランプ(両切り)

    協進電機
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    仕様附属ボルト(N,SW付):2-M8×45取付寸法(mm)がいし:P/32(P/34)適合径(Φmm)丸線:~22(24)
  • 水平クランプ 協進電機

    水平クランプ

    協進電機
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    6日以内出荷
    タイプがいし:普通形取付方式2-M10 P/40、(2-M8 P/32)
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥295~税込¥325~
    1箱(5個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き

『ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルハンガー